カテゴリ
- 制御機器(97)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(381)
- omron(オムロン)(292)
- シュナイダーエレクトリック(115)
- SUS(エスユーエス)(82)
- IDEC(和泉電気)(66)
- 雅(42)
- メディアカバーマーケット(42)
- 三菱電機エンジニアリング(35)
- 富士電機(34)
- 進電テクノロジー(32)
- フエニックス・コンタクト(30)
- ワゴジャパン(25)
- パトライト(PATLITE)(22)
- StarTech.com(22)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- 発紘電機/富士電機(19)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(19)
- ホンダ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「PLC」の検索結果
特価

FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
PLC CONTROL FPWINGR7
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から63日以内出荷初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
PLC FP7 出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
PLC FP7 CPUユニット
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
PLC FP0Rコントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から33日以内出荷プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~マスタコントロールリレー(MCR)256点ラベル数(JMP+LOOP)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン定格電圧(V)24 DC電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ
PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から6日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット種類DC入力規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X0コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から63日以内出荷Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
PLC FP0R増設16点
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から33日以内出荷種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)入力インピーダンス(kΩ)約5.1
PLCアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)ACコード:約500法規制電波法・電気通信事業法セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
三菱電機PLC用接続ケーブル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷コネクタ仕様ミニDIN8ピンケーブル長(m)2仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズ
PLC FP-Xマスタメモリ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様マスタメモリ:全プログラムステップと全コメント同時格納可能。FPWIN-Proソースファイル格納可能 リアルタイムクロック:年、月、日、時、分、秒、曜日 (オプション電池必要)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X通信カセット
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1台6日以内出荷から63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X出入力カセット
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様入力4点、 24V DC、双方向(シンク/ソース) 出力3点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X 増設ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷から63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 位置決めユニット
Panasonic(パナソニック)¥92,980~税込¥102,278~1台6日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE機能電子カム・電子ギア機能、直線補間、円弧補間
PLC FP7 入出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ点数入力32点、出力32点接続方式MILコネクタ仕様入力:24VDC32点/1コモン出力:負荷電流0.3A0.1A混載3.2A/1コモン32点/コモン
PLC FP7 CPU ユニット
Panasonic(パナソニック)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷セキュリティ強化タイプ。代替商品:FP7。代替品番:AFP7CPS3RS。代替型番:AFP7CPS3RS規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
PLC FP7 増設ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1台6日以内出荷から53日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X増設出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様(左側ユニットから電源供給)、2Aリレー出力14点規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 PHLS スレーブユニット
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールーム プログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE形状ネジ式端子台
PLC FP7マルチ入出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様入力合計16点・DC入力最大16点・高速カウンタ最大4ch(1ch:4点分)・割り込み入力最大8点出力合計16点・トランジスタ出力最大16点・パルス出力最大4ch(注1)(1ch:2点分)・PWM出力最大4ch(1ch:1点分)・位置決め最大4ch(AFP7MXY32DWDHのみ) ・比較出力最大8点規格UL/C-UL、CE接続方式MILコネクタ点数入力16点、出力16点
PLC FP7モーションコントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 増設マスタユニット
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様スレーブを最大3台まで増設可能規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 PHLS スレーブユニット
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台6日以内出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールーム プログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FPI/Oターミナル増設ユニット
Panasonic(パナソニック)¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷から33日以内出荷CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御規格UL/C-UL、CE仕様子局として制御。最大32点までの増設が可能です。(操作電圧DC24V)
PLC FP7高速カウンタユニット
Panasonic(パナソニック)¥80,980~税込¥89,078~1台6日以内出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能 Webサーバ機能 通信環境 メール送信機能(SSL対応) FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL 、CE入力定数:選択式
PLC FP7 CPUユニット
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
PLC FP7RTD入力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥92,980税込¥102,2781台欠品中質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度25ms/ch+25ms 測定ch数にドリフト補正測定時間を加算絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):RTD(分解能:0.1℃)/Pt100(1):-100.0~200.0℃ Pt100(2):-200.0~650.0℃ JPt100(1):-100.0~200.0℃ JPt100(2):-200.0~650.0℃ Pt1000:-100.0~100.0℃消費電流65mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
PLC FP7パルス出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥92,980~税込¥102,278~1台6日以内出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X 熱電対カセット
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様熱電対入力2点、 K/J、分解能0.2℃、200ms/2ch(チャンネル間絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP0Rアナログ入力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台6日以内出荷入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)入力インピーダンス(Ω)約1M入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch