カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(54)
- 合成樹脂製可とう電線管(11)
- 制御機器(113)
- 建材・エクステリア(11)
- メカニカル部品(10)
- 建築金物(8)
- 電気材料(3)
- 家電(3)
- 洗剤・除去剤(1)
- カー用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(65)
- TRUSCO(73)
- 丸三(4)
- ニッコー(2)
- 三友(1)
- ネグロス電工(39)
- ピカコーポレイション(2)
- まつうら工業(8)
- SMC(5,754)
- メディアカバーマーケット(4,352)
- RS PRO(1,387)
- イトーキ(1,002)
- 雅(490)
- アーテック[学校教材・教育玩具](403)
- エスコ(329)
- 京セラ(308)
- アズワン(283)
- Festo(274)
- 三菱マテリアル(224)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
グリーン購入法適合(18)
「PV」の検索結果

パナPV カップリング
Panasonic(パナソニック)¥259~税込¥285~1個4日以内出荷パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
パナPV 防水パッキン(コネクタ)
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
パナPV コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色クリームグレイ
パナフレキPV 片サドル
Panasonic(パナソニック)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。色ブラック寸法W(mm)25
パナPV ボックスコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色ブラック
パナPV防水パッキン(カップリング)
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。仕様カップリング用
パナPV サドル
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201個4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。呼び30仕様樹脂製質量(kg)0.013色クリームグレイ寸法L(mm)90寸法D(mm)38.5寸法W(mm)20寸法P(mm)65
イメージチェッカPV
Panasonic(パナソニック)¥419,800~税込¥461,780~1台6日以内出荷仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
パナフレキPV サドル
Panasonic(パナソニック)¥60~税込¥66~1個4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。材質樹脂製色ブラック寸法W(mm)20
イメージチェッカPV用 カメラ
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷レンズマウントCマウント使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間
パナPVサドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥659~税込¥725~1個4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
イメージチェッカPV用 小型カメラ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷質量(g)約30(レンズ除く)種類0.3Mグレー小型使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素)耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回フレームレート最大90フレーム/秒レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。
パナPV片サドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個4日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)寸法W(mm)29.4
イメージチェッカPV用 ロボットビジョン
Panasonic(パナソニック)¥639,800税込¥703,7801台6日以内出荷仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用
Panasonic(パナソニック)¥589,800税込¥648,7801台6日以内出荷仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
Panasonic ES-PV3A-K ラムダッシュ パームイン スタンダード メンズシェーバー 5枚刃
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷ラムダッシュテクノロジーを手のひらサイズに。なでるように剃る新感覚シェービングで剃り残しのないツルツル肌へ。持ち運びに便利なコンパクトサイズにUSB充電対応。用途メンズシェーバーとして
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)4日以内出荷呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781本(50m×1本)4日以内出荷長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット(2m×15本)4日以内出荷長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット(2m×20本)4日以内出荷長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット(2m×20本)4日以内出荷長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)4日以内出荷呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
丸型アップコン 2コ口
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
丸型アップコン 1コ口 アース付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から5日以内出荷風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)仕様風量調節形(壁・天井用)
VICSアンテナ フィルムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVDコード長さ(m)4.8接続端子ミニピンジャック
LED□275埋込プリズムパネル昼白色
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1セット当日出荷から4日以内出荷【点灯部】NNFK17310KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3色昼白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2200色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)129.4光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481セット(2本)4日以内出荷ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。長さ(mm)3950表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)20