カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Altrider (アルトライダー)(296)
  • 椿本チエイン(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(99)
  • グーリング(56)
  • サンドビック(39)
  • パイロット(29)
  • Canon(22)
  • エスコ(20)
  • マキタ(17)
  • ネグロス電工(16)
  • AFAM(アファム)(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • brembo(13)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • イスカル(9)
  • TRUSCO(9)
  • PISCO(ピスコ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RF1」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    口金E26定格電圧(V)100定格消費電力(W)9.4ビーム光束(Lm)400長さ(mm)125質量(g)115定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
  • LED電球E26レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 60AF/60A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 60AF/60A

    Panasonic(パナソニック)
    379,800税込417,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)主幹容量(AF)60(60A)キャビネット幅(mm)450
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 50AF/50A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 50AF/50A

    Panasonic(パナソニック)
    379,800税込417,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 225AF/200A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 225AF/200A

    Panasonic(パナソニック)
    439,800税込483,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 100AF/100A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 100AF/100A

    Panasonic(パナソニック)
    399,800税込439,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • LED電球E17ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17ミニレフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
  • フォトモスリレー RF SOP 1a C×R Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー RF SOP 1a C×R

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60、80Vを品揃え 低C×Rを実現 動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S) 出力構成:1a
    用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージSOP4
  • フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え 負荷電圧:40V 動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ) 出力:1a
    用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC負荷電圧(V)40パッケージSOP4