カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(3)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(11)
  • 水本機械製作所(110)
  • ニッサチェイン(21)
  • TRUSCO(110)
  • ユニット(9)
  • ACE(エース)(4)
  • エスコ(90)
  • WAKI(和気産業)(28)
  • ハイロジック(13)
  • オープン工業(3)
  • ミツヤ(1)
  • メディアカバーマーケット(74)
  • SMC(58)
  • 北川式/光明理化(48)
  • ハリケーン(43)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ヱスビー食品(31)
  • ハンマーキャスター(29)
  • 生興(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Sカン」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(S型)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
たてとい 瞬水 S15 角排水管カバー Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 角排水管カバーPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1セット(4個)
7日以内出荷
たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
仕様排水管:VU50、VP・VU65、75適合S15
アラウーノS160配管セット 床排水リフォームタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160配管セット 床排水リフォームタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ねずみ接続エルボカン合適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
玄関子機 VL-VH558AL-S Panasonic(パナソニック)玄関子機 VL-VH558AL-SPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
質量(g)露出時 約380 ・ 埋込時 約340電源モニター親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出時119×170×26.4、埋込時119.×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)取付け方法露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合
生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式] Panasonic(パナソニック)生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式]Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
付属品アース線(2.2m1本)材質ステンレス消費電力(W)800本体質量(kg)12寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日設置場所屋内外設置タイプタイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)グリーン購入法適合処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
アラウーノS160配管セット 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160配管セット 床排水標準タイプPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54
アドバンスS簡易耐火SWプレート Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火SWプレートPanasonic(パナソニック)
749税込824特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マットホワイト
F型Sインナーコンセントシングル(交換プレート) Panasonic(パナソニック)F型Sインナーコンセントシングル(交換プレート)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アラウーノS160配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アドバンスS 簡易耐火ブランクチップ Panasonic(パナソニック)アドバンスS 簡易耐火ブランクチップPanasonic(パナソニック)
139税込153
1個
3日以内出荷
仕様簡易耐火スイッチプレート用・ダブルスイッチ用
Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 Panasonic(パナソニック)Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付Panasonic(パナソニック)
309,800税込340,780
1台
翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携仕様【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載その他【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等容量【VRAM】メインメモリーと共用電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz外部出力あり アナログRGB、HDMIインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量【メイン】16GBディスプレイ12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア)解像度1920×1280ドット保証期間ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロット【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティ【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)データ転送Bluetooth v5.3容量(GB)512TVチューナーなしストレージSSD Pcle光学ドライブなしモニターサイズ12.4型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応コントローラ【グラフィックコントローラ】インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2)オフィスソフトなし
Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 Panasonic(パナソニック)Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年サイズディスプレイ:14型容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GBタイプメモリ:LPDDR4x SDRAM電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI対応機種タッチパネル:非搭載対応CPU:Core i5-1335U最大消費電力(W)65インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリー(最大・標準)16GBディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。スピーカーステレオスロットメモリー:0/0(空/全)OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bitプロセッサーテクノロジー:第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)データ転送無線:Bluetooth v5.1メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応ストレージSSD Pcle光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応コントローラグラフィック:インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用) Panasonic(パナソニック)Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を屋外コンセントからELSEEV hekia S に交換する場合にご使用いただけます。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4シルバーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる 持ち運んで見たい場所にすっきり置ける 置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能 テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本)質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3奥行(mm)スタンド使用時:86寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117液晶サイズ10v型充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)画素数横1024×縦600録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)防水性モニター部:IPX6/IPX7相当映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)アスペクト比16:9チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
アラウーノS160配管セット 壁排水 Panasonic(パナソニック)アラウーノS160配管セット 壁排水Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノS160配管セット 床排水マルチタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160配管セット 床排水マルチタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
自在ドレン(高排水用) JIS管用 Panasonic(パナソニック)自在ドレン(高排水用) JIS管用Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
取出します(大型たてとい(JIS管)用) Panasonic(パナソニック)取出します(大型たてとい(JIS管)用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
接続VP・VU100XVP・VU75
アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アドバンスS簡易耐火コンセントP2コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP2コ用Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
大型雨とい 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様エルボカン合アイボリーサイズVP・VU65×50(ΦW1=Φ100)
大型雨とい 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様パイプ直結
アドバンスS簡易耐火コンセントP3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP3コ用Panasonic(パナソニック)
779税込857
1個
4日以内出荷
アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP6コ用Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
アドバンスS簡易耐火コンセントP7コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP7コ用Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
アドバンスS簡易耐火コンセントP8コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP8コ用Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
アドバンスS簡易耐火カバーP(3連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火カバーP(3連用)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
仕様取付枠付プレート形状3連用使用温度範囲(℃)-10~40
アドバンスS簡易耐火コンセントP7コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP7コ用Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
戻します(大型たてとい(JIS管)用) Panasonic(パナソニック)戻します(大型たてとい(JIS管)用)Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
アドバンスS簡易耐火コンセントプレート Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
プレート形状2連接穴用マットグレー
アドバンスS簡易耐火コンセントP1コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP1コ用Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
アドバンスS簡易耐火コンセントP4コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP4コ用Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アドバンスS簡易耐火コンセントP9コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP9コ用Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アドバンスS簡易耐火カバーP(2連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火カバーP(2連用)Panasonic(パナソニック)
839税込923
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様取付枠付使用温度範囲(℃)-10~40プレート形状2連用
アドバンスS簡易耐火コンセントP5コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP5コ用Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
アドバンスS簡易耐火用コンセントプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火用コンセントプレート2連接穴用Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷
プレート形状2連接穴用マットホワイト
アドバンスS簡易耐火コンセントP2コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP2コ用Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アドバンスS簡易耐火カバーP(1連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火カバーP(1連用)Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様取付枠付使用温度範囲(℃)-10~40プレート形状1連用