カテゴリ
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 家電(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- MAZDA(マツダ)(57)
- NewHikari(12)
- SMC(37)
- SUGICO(スギコ)(46)
- TRUSCO(12)
- エレコム(10)
- シンコー(16)
- タンガロイ(14)
- ノーブランド(32)
- ホンダ(36)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
- 三洋化成(10)
- 三菱電機(41)
- 大阪魂(15)
- 岩崎電気(11)
- 日東工器(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アルカリ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(20本)当日出荷使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。タイプ単3形
アルカリ乾電池 単4形
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(20本)当日出荷使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。タイプ単4形
自家発電連系専用SH-G3P3E20A
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品(ランプ)FK92222×4本仕様自己点検スイッチ付材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH・EV対応
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から60日以内出荷コスモパネル コンパクト21仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A、太陽光連携用:サーキットブレーカSH-50V型3P3E 40A 過電圧保護機能付形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプ高機能タイプ機能PV4+エコ+IH+EV回路スペース3リミッタースペースなし
コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台60日以内出荷コスモパネル コンパクト21仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A、太陽光連携用:サーキットブレーカSH-30V型3P3E 30A 過電圧保護機能付形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプ高機能タイプ機能PV+エコ20+EV回路スペース3リミッタースペースなし
コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 エコキュート・IH・EV対応
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1台60日以内出荷コスモパネル コンパクト21仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプ高機能タイプ機能エコ20+IH+EV回路スペース2リミッタースペースなし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら