カテゴリ
- 防災用品(6)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「SH384552520」の検索結果
特価

光電2種/無線連動型親器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
光電2種/無線連動型子器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
定温特種65度無線連動子器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。仕様IDの数:1兆通り質量(g)120電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式熱式(定温式特種65℃)警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか当日出荷から6日以内出荷あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。用途寝室・居室・階段・廊下などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)形状露出型 薄型使用温度範囲(℃)0~40作動方式煙式(光電式2種)対応あかり(白色LED)付:○電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。本体寸法(cm)高さ2.5×直径10交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
ワイヤレス連動停止スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷300m2未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに火災時はワイヤレス連動でお知らせ。電池式だから手軽に設置できます。質量(g)約150(専用リチウム電池含む)出力移報:DC30V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×116×26(取付ベースを取り付けた状態)使用電池専用リチウム電池 SH384552520(3V)使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW+20%-50%電池寿命約10年設置場所壁面電波到達距離(m)親器~ワイヤレス連動停止スイッチ:障害物のない場所での水平見通し距離約100警報種類【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴動、【電波異常警報時】「ピッピッ、電波が受信できません。」が3回鳴動し、その後 約40秒おきに「ピッピッ」が鳴動、【断線異常警報時】「ピー、ピー」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピー、ピー」 が鳴動使用周波数(MHz)CH1:426.6625、CH3:426.6875、CH5:426.7125、CH7:426.7375