カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • カシムラ(6)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • 竹村商会(3)
  • レイブリック(スタンレー)(5)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • LeFH-e(3)
  • BIGM(丸山製作所)(467)
  • 三興マテリアルサプライ(38)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • 大阪魂(20)
  • ATEN(18)
  • 椿本チエイン(17)
  • brembo(15)
  • brother(ブラザー)(14)
  • サイマコーポレーション(14)
  • NEC(13)
  • モートーン(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T10 31」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310 Panasonic(パナソニック)20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
350形LEDスポット昼白色狭角 Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット昼白色狭角Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
欠品中
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプRa70狭角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED色温度(K)5000光源色昼白色取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3445RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60演色指数(Ra)70調光の可否×
350形LEDスポット電球色狭角 Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色狭角Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプRa85狭角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3125RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合
LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
32日以内出荷
さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%質量(kg)3.7取付天井面・壁面・据置用タイプ防雨型電圧(V)100~242対応消費電力(W)31本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間配光角度(°)13(狭角タイプ)明るさマルチハロゲン灯100形、CDM-T70形相当耐風速(m/s)60パネル強化ガラス