カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- diffuL(1)
- JIT(3)
- KTC(8)
- MSTコーポレーション(1)
- nepros(5)
- SMC(5)
- SUS(エスユーエス)(1)
- イスカル(1)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- スリーボンド(1)
- タカチ電機工業(1)
- ホンダ(1)
- 北川鉄工所(1)
「TB311」の検索結果
特価

タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
防雨型タイマー(同一回路100V)A接点
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
鉄函型タイマー(別回路100V)A接点
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
防雨型タイマー(別回路100V)A接点
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式