カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(41)
  • 電気材料(14)
  • 家電(14)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • カー用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(1,826)
  • サンエス(611)
  • StarTech.com(284)
  • CIO(200)
  • エレコム(190)
  • BUFFALO(バッファロー)(130)
  • オーム電機(119)
  • サンワサプライ(116)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(112)
  • OWLTECH(オウルテック)(73)
  • MOTTERU(70)
  • ナカバヤシ(63)
  • ATEN(58)
  • SKC(環境測定)(53)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(51)
  • アドテック(50)
  • ナリカ(44)
  • audio-technica(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB IO」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Strada用iPod/USB接続用中継ケーブル Panasonic(パナソニック)

    Strada用iPod/USB接続用中継ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
    適合Hシリーズ・Sシリーズ適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D全長(m)1.5
  • 埋込充電用USBコンセント2ポート 18W USB-A・C Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント2ポート 18W USB-A・C

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント
  • ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素電池専用USB入力充電器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
    付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)約65(使用電池・USBコード別)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10充電可能本数4
  • WPS送信機(USB-C) Panasonic(パナソニック)

    WPS送信機(USB-C)

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
  • ACアダプター(USB Power Delivery対応) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター(USB Power Delivery対応)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • WPS送信機(HDMI/USB) Panasonic(パナソニック)

    WPS送信機(HDMI/USB)

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
  • USB出力アダプター Panasonic(パナソニック)

    USB出力アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)。約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。
    ブラックコネクタ形状USB A型(2ポート)定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)USB規格USB Battery Charging 1.2
  • ACアダプター(USB PD対応) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター(USB PD対応)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • WPS基本セット(USB-C) Panasonic(パナソニック)

    WPS基本セット(USB-C)

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
  • WPS基本セット(HDMI/USB) Panasonic(パナソニック)

    WPS基本セット(HDMI/USB)

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
  • ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • 家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)

    家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状その他種類埋込コンセント消費電力(W)0.1 以下(待機時)コンセント個数1コンセント形状USB定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
  • USB充電ケーブル Panasonic(パナソニック)

    USB充電ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    充電ミニドライバー EZ1D11用 USB充電ケーブル
    長さ(cm)50USBTypeA to TypeB
  • USB充電ケーブル Panasonic(パナソニック)

    USB充電ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    EZ7412S用USB充電ケーブル
    コネクタタイプB
  • 埋込充電用USBコンセント2ポート Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント2ポート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント
  • 埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
    種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
  • ワイド21埋込充電用USBコン2ポート Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込充電用USBコン2ポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ホワイト種類埋込コンセント
  • TOUGHBOOKFZ-40E用拡張インターフェース(4)HDMI/USB3.2Type-C/USB3.2Type-A Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOKFZ-40E用拡張インターフェース(4)HDMI/USB3.2Type-C/USB3.2Type-A

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    拡張インターフェース。
  • FZ-G2シリーズ用USBポート2.0(Type-A)ポート Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用USBポート2.0(Type-A)ポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    アタッチメントオプション。USBポート2.0(Type-A)ポート。
  • 埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)

    埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
    種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
  • TOUGHBOOKFZ-55用拡張インターフェイス(VGA/シリアル/USB) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOKFZ-55用拡張インターフェイス(VGA/シリアル/USB)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    FZ-55用拡張インターフェース。
  • エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック)

    エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
    用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
  • 単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 Panasonic(パナソニック)

    単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで質量(g)約90(電池別、USBコード別)タイプ単3・単4外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A照度(Lx)約9(1m前方)LED色スタンダード白色LED1個コード長さ(cm)約20(USB)光束(Lm)約8(参考値)定格入力DC5V1A照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)
  • 埋込充電用USBコンセント2ポート Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント2ポート

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • [充電用]USBコンセント付OAタップ Panasonic(パナソニック)

    [充電用]USBコンセント付OAタップ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
    用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。グレーコンセント個数4コンセント形状接地2P14A抜け止め定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
  • [充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ Panasonic(パナソニック)

    [充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
    用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。仕様ハーネス用グレーコンセント個数4コンセント形状接地2P14A抜け止め定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
  • アドバンスシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力A C 1 0 0 V 95VA
  • FZ-A3オプションコンフィグ(USB2.0 Type-Aポート) Panasonic(パナソニック)

    FZ-A3オプションコンフィグ(USB2.0 Type-Aポート)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    現場のニーズに応える、本体一体型アタッチメントオプション。バーコードリーダー、スマートカードリーダーなどのオプションを本体に内蔵可能。
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI)。
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI)。
  • DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック)

    DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    DC電源用配線ダクト DCライン
    用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
  • FZ-A3オプションコンフィグ(USB2.0 Type-Aポート&スマートカードリーダー) Panasonic(パナソニック)

    FZ-A3オプションコンフィグ(USB2.0 Type-Aポート&スマートカードリーダー)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    現場のニーズに応える、本体一体型アタッチメントオプション。バーコードリーダー、スマートカードリーダーなどのオプションを本体に内蔵可能。
  • SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)ポート数出力:2消費電力(W)0.075(待機時)定格出力DC5V3A絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間使用電圧範囲(V)AC90~110周囲温度(℃)-10~40適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)定格入力AC100V30VA(50/60Hz)耐電圧(V)1200/1分間挿抜回数30000回以上
  • USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    33日以内出荷
    ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • トリプルタップ Panasonic(パナソニック)

    トリプルタップ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    ホワイト使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローリングタップ Panasonic(パナソニック)

    ローリングタップ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
  • アドバンスシリーズ 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 露出増設ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アドバンスシリーズ 配線器具。アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能。ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました。内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能
    マットホワイト高さ(mm)49.5