カテゴリ

  • 制御機器(392)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • azbil(旧:山武)(36)
  • BOURNS(38)
  • IDEC(和泉電気)(196)
  • KEMET(39)
  • MG(旧エム・システム技研)(63)
  • omron(オムロン)(191)
  • RS PRO(304)
  • SMC(1,606)
  • エスコ(44)
  • サトーパーツ(125)
  • ニチコン(61)
  • ホンダ(97)
  • マルヤス電業(38)
  • ユーアールディ(63)
  • 三菱電機(60)
  • 富士電機(108)
  • 渡辺電機工業(49)
  • 鶴賀電機(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(196)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「V2000」の検索結果

404件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2000V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2000V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179税込¥197
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F2000V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F2000V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159税込¥175
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2000V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2000V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(1000個)
    3日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2000V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2000V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629税込¥692
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 2000μF 35V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2000μF 35V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:2000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+135℃●寿命:2000 h, 5000 h●許容差:±20%アズワン品番65-7182-39
  • コンデンサ 4.7μF 35V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4.7μF 35V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7061-52
  • コンデンサ 33μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-6942-71
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7053-56
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    耐久性: 105℃、1000 → 5000時間 低インピーダンス
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:125mArms●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7131-35
  • コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
  • コンデンサ 47μF 6.3V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 6.3V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980税込¥45,078
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7186-66
  • コンデンサ 2000μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2000μF 35V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:2000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:700 μAアズワン品番65-7065-19
  • コンデンサ 2000μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2000μF 25V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:2000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:29mΩアズワン品番65-6953-76
  • コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7186-60
  • コンデンサ 4.7μF 35V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4.7μF 35V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ。パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHDシリーズタイプV電解
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:12Ωアズワン品番65-6942-06
  • コンデンサ 2000μF 25V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2000μF 25V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:2000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2.38Aアズワン品番65-6972-33
  • コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ。パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHDシリーズタイプV電解
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:800mΩアズワン品番65-7057-49
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD。Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
  • コンデンサ 47μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 16V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7057-01
  • コンデンサ 33μF 10V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 10V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7061-53
  • コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-6942-29
  • コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-6945-33
  • コンデンサ 10μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:28mAアズワン品番65-7060-39
  • コンデンサ 22μF 6.3V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 6.3V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%アズワン品番65-7125-59
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●極性あり:極性●誘電正接:0.12%アズワン品番65-6968-56
  • 電解コンデンサ 33μF 6.3V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 33μF 6.3V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、33 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7155-15
  • 電解コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7151-45
  • タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7040-24
  • 電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6931-05
  • 電解コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●長さ:11.2mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6933-27
  • 電解コンデンサ 10μF 6.3V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 10μF 6.3V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、10 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7154-40
  • タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-6977-53
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269,800税込¥296,780
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD。Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
  • 電解コンデンサ 47μF 10V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 10V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、47 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7152-06
  • 電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 7mm●長さ:7mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6930-33
  • 電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6934-04
  • 電解コンデンサ 10μF 10V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 10μF 10V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、10 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7153-51