電気材料 (9) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック) (14件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15/20 適合プレート フルカラー3コ用 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A) 15・20兼用 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 送り端子なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー1コ用
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V) 250 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15・20兼用 形状 平刃タイプ コンセント個数 1個口 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット(両切20A)シングル用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適用電線棒型圧着端子を使用する場合より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)棒型圧着端子を使用しない場合600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 20A 300V AC