カテゴリ
- 制御機器(1)
- 標準/平刃プラグ(キャップ)(1)
- 電気材料(2)
- 埋込コンセント(2)
絞り込み
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
プラグ形状
- 接地2P 15A 125V(1)
定格電流(A)
- 15(3)
定格電圧(V)
- 125(3)
形状
- 平刃タイプ(2)
- 抜止タイプ(1)
種類
- プラグ(1)
プラグ
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- サンドビック(21)
- TRUSCO(1)
「WF5015」の検索結果

接地2P15A125V タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
埋込抜け止め接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
アースターミナル付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15