カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「WK4106」の検索結果
特価



フル接地防水ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
iD6900Dスタイル150 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷【本体】NNWK41065+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ仕様【適合ガード】FK41554(ステンレス)、【適合ガード】FK41534(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.9高さ(mm)86タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿定格消費電力(W)43.1光源LED(昼白色)色温度5000 K器具・セットセット品光源色昼白色光束(Lm)6560トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83明るさ(Lm)152.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ