埋込取付枠 20枚入Panasonic(パナソニック)当日出荷
埋込取付枠(20P)
仕様●埋込取付枠●材質:亜鉛鋼板●入数:20個入アズワン品番65-6678-76
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
取付枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷