カテゴリ
- 制御機器(675)
- 電気材料(400)
- 空調・照明・電設資材(289)
- 電動工具(44)
- パソコン/周辺機器(37)
- 家電(16)
- 安全用品(8)
- カー用品(5)
- 住設機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(42)
- BIGM(丸山製作所)(4,626)
- コガネイ(4,136)
- 三菱電機(2,140)
- エスコ(837)
- omron(オムロン)(749)
- メディアカバーマーケット(672)
- IDEC(和泉電気)(671)
- CKD(507)
- KITO(キトー)(483)
- StarTech.com(470)
- サンワサプライ(449)
- RS PRO(436)
- ホンダ(416)
- ヤンマー(343)
- 明工社(327)
- おしゃれEXPO(314)
- 大阪魂(314)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(303)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(131)
グリーン購入法適合(20)
「a-002」の検索結果
特価

SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A×2) リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア付入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×2
接地2P15A125V タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
ベター小型キャップ
Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
スナップキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ベター小型コードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途平形コード用定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
接地2P30A角型コンセント(薄形)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプタイプ薄形種類露出コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線5.5、8
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
防水ゴムキャップ 2P
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)60定格電流(A)15寸法B(Φmm)39
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
埋込接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷仕様ダブルコンセント締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
フル接地防水コンセント
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様金属枠付種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
フル接地防水ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2223形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
ベターキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状2P 15A 125V
HEリレー
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか当日出荷から83日以内出荷高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意用途業務用機器、産業用機器、家電機器
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口
Panasonic(パナソニック)¥5,398~税込¥5,938~1個(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
...