カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(540)
  • MAZDA(マツダ)(407)
  • エスコ(299)
  • 三菱電機(266)
  • 京セラ(141)
  • ParkerTAIYO(78)
  • ホンダ(58)
  • ミツビシ(53)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • 椿本バルクシステム(35)
  • SAMTEC(35)
  • コガネイ(26)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • TRUSCO(23)
  • テンパール工業(22)
  • サンドビック(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-115」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイフレックス15 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス15

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1巻(50m)
    欠品中
    長さ(m)50
  • MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)

    MLミニリミットスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷
    長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
    用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A接点構成1c耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
  • スリムパルック FHCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック FHCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現。約16,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
  • パーソナル冷蔵庫(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    パーソナル冷蔵庫(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。・運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。※)。2021年省エネ基準達成率 115%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):272kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
  • パーソナル冷蔵庫(マットオフホワイト) Panasonic(パナソニック)

    パーソナル冷蔵庫(マットオフホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。・運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。※)。2021年省エネ基準達成率 115%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):272kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
  • アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)111光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • ユニバーサルジョイント Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
    種類ユニバーサルジョイント
  • 耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニオンカップリング F型

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LB型

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニオンカップリング M型

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
  • ダウンライト 100形 Φ85 広角 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ85 広角 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28101WK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1030lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:147.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 250形 Φ85 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 250形 Φ85 拡散 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28106WK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2555lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:137.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ85 広角 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ85 広角 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28101WK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2050lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:136.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 250形 Φ85 広角 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 250形 Φ85 広角 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28101WK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2500lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:134.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ85 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ85 拡散 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28106WK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2095lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:139.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ85 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ85 拡散 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28106WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1715lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:147.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ85 広角 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ85 広角 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28101WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1675lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:144.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 100形 Φ85 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ85 拡散 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28106WK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1050lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:150lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ85 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ85 拡散 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28107WK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2060lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:137.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ85 広角 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ85 広角 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28100WK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2060lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:137.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ75 広角 3000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ75 広角 3000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28103WK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1955lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:130.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ85 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ85 拡散 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28107WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1685lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:145.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ85 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ85 拡散 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28105WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1725lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:148.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ85 広角 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ85 広角 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28100WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1685lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:145.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 100形 Φ85 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ85 拡散 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28105WK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1055lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:150.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 100形 Φ85 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ85 広角 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28102WK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1010lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:144.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 250形 Φ85 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 250形 Φ85 拡散 3000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28108WK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2440lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:131.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 250形 Φ85 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 250形 Φ85 広角 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28102WK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2460lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:132.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ85 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ85 拡散 3000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28108WK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2000lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:133.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ85 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ85 広角 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28102WK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2015lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:134.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ85 広角 3000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ85 広角 3000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28103WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1600lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:137.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 100形 Φ85 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ85 拡散 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28107WK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1035lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:147.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 100形 Φ85 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ85 拡散 3000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28108WK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1005lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:143.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 250形 Φ85 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 250形 Φ85 拡散 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28107WK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2515lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:135.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 250形 Φ85 広角 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 250形 Φ85 広角 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28100WK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2515lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:135.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 100形 Φ85 広角 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ85 広角 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28100WK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1035lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:147.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 250形 Φ85 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 250形 Φ85 拡散 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28105WK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2570lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:138.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ