カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(334)
- コガネイ(143)
- 三菱電機(39)
- 日東工業(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- イトーキ(8)
- エスコ(6)
- 日立産機システム(5)
- テンパール工業(5)
- KSフィルター(4)
- STMicro(4)
- イルフォード(4)
- KTC(3)
- フルーク(FLUKE)(3)
- ユニックス[建築金物](3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- ブランドをもっと見る
「a-175-3」の検索結果

交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB
Panasonic(パナソニック)¥379,800税込¥417,7801台32日以内出荷産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。用途屋外用種別交流集電箱 単相3線式10kW材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台32日以内出荷産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。用途屋外用種別交流集電箱 単相3線式10kW材質鋼板製ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781個63日以内出荷質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)175形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 175A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個93日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)175定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 175A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個93日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)175定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替