耐圧防爆型ユニバーサル LB型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○色ブラック
防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○色ブラック
キャップ付絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
ブッシングPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用
大型雨とい ミルます(大)角Panasonic(パナソニック)当日出荷
サイズVP・VU100色シルバーグレー仕様アミ付、JIS管用分類非住宅用ます
キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用
RV同軸スイッチPanasonic(パナソニック)42日以内出荷
小型サイズ(従来品体積比 約85%削減※) PINタイプ形状:L 15.9×W 15.9×H 11.2mm
優れた高周波特性(~8/18/26.5GHz、50Ω)
豊富な端子形状をご用意(PIN、SMA)※※
接点構成 SPDT
フェールセーフ型、消費電力の低減に貢献するラッチング型(2巻線ラッチング型)を品揃え
用途小型無線機
小型高周波関連計測器
各種検査治具
デジタル放送市場
移動体通信市場
フォトモスリレー RF SOP 2A C×RPanasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:250V
低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω)
動作時間:Typ.0.15ms
出力構成:2a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成2a電圧AC/DC負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
角ます(中) JIS管用Panasonic(パナソニック)6日以内出荷から7日以内出荷
仕様VP・VU75サイズ(大型雨とい)非住宅用ます適合サイズ(大型雨とい)非住宅用ます