空調・電設資材 (14) 制御機器 (9) 医療 (2) 家電 (2) 電動工具 (2) 厨房用品 (1) 溶接用品 (1) 電気材料 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ 適合 MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック) (17件のレビュー) 当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm) 128 幅(mm) 42 高さ(mm) 45 適合ビット(mm) 六角ビット 6.35 適合バッテリー microUSB Bタイプ 付属品 ビットセット セット内容 電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g) 165 能力 小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類 microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力 小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 作業範囲 ~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分) 約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) バッテリー容量(mAh) 850 回転数(min-1 [回/分]) 230
浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途 ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。 適合機種 PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21 交換目安 約1年(30L/日使用時) ろ過材の種類 不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 入数 1個
RSリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 109,800~税込 ¥ 120,780~
1箱(40個)ほか
当日出荷 から 92日以内出荷
小型形状
静音タイプを品揃え(75Ω系)
優れた高周波特性
サーフェスマウント端子を品揃え
逆接点タイプを品揃え
用途 放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場 質量(g) 約2 保護構造 プラシール
小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品 取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 色 クールホワイト 質量(g) 約100(電池は含まない) 電源 単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V) 3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×70×20.5 使用周囲温度(℃) 0~+40 送信出力 10mW +20% -50% 設置場所 室内 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色 操作:ピッ音 消費電流 動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置 壁面 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1(1回/日)
防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 寸法A(mm) 75 寸法B(Φmm) 46 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2 ) 1.25・2
径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途 配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。 仕様 防爆構造d2G4 材質 亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ 耐圧防爆型、LB型 種類 ユニバーサル 入数(個) 1
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途 電線の接続および分岐用として使用します。 仕様 防爆構造d2G4 種別 耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質 亜鉛アルミ複合被膜処理 入数(個) 1
耐圧防爆型ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途 電線の接続および分岐用として使用します。 仕様 防爆構造d2G4 種別 耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質 亜鉛アルミ複合被膜処理 入数(個) 1
小電力型ワイヤレスペンダント発信器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品 リチウム電池クリップCR2032×1 色 クールホワイト 質量(g) 約30(電池は含まない) 電源 リチウム電池CR2032×1(DC3V) 電源電圧(V) DC3.0 使用周囲温度(℃) 0~+40 送信出力 10mW +20% -50% 設置場所 室内 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 防水性 JIS C0920 防まつ形に適合 消費電流 動作時:35mA以下、待機時:10μA 使用周波数(MHz) CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V) 2.2~3.5 電池寿命(年) 約1(1回/日)
径違ニップル Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質 鋳鉄 種類 薄鋼電線管用 表面処理 亜鉛アルミ複合被膜処理
充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。
18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。
14.4Vなら細径の切断に。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。
金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。
ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。
サポート機能が充実。
用途 金属管・単管パイプ・軒天切断。
窓の開口に。 バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 5 ストローク数(回/分) 0~2800 ストローク幅(mm) 28 切断能力(mm) 金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本 最大切断能力(mm) 金属管/Φ130、木材/Φ235 充電時間(分) 実用充電/約40、フル充電/約60 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg) 3.4(電池パック装着時) 充電器電圧(V) AC100 50/60Hz 充電器機能 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g) 900 消費電力(W) 充電器/198 防塵防水性能 IP56 付属品 電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本) 刃厚(mm) (最大取付可能)/0.9~1.6 仕様 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2 ) 24.5
通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35R Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。
高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。
AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49 付属品 単4形乾電池×2本、ハンドストラップ 質量(g) 【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.2×91.8×16.5 最大出力 125mW 電池 DC 3V 単4形×2 スピーカー 2.8cm丸形(8Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55.0×91.0×13.9
耐圧防爆型ユニバーサル LL型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途 配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。 仕様 防爆構造d2G4 材質 亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ 耐圧防爆型、LL型 種類 ユニバーサル 入数(個) 1
耐圧防爆型ユニバーサル LT型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途 配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。 仕様 防爆構造d2G4 材質 亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ 耐圧防爆型、LT型 種類 ユニバーサル 入数(個) 1
埋込充電用USBコンセント1ポート Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 1 A 1 0 0 V A C 35VA
気調システム 集中気調 天井埋込形 給気タイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨 質量(kg) 4.8 消費電力(W)(50/60Hz) (給気)26.5/28.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz) (給気)36/35 電流(A)(50/60Hz) (給気)0.268/0.285 風量(m3 /h)(50/60Hz) (給気)185/175
DL1500形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
用途 屋内用 仕様 天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角35度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質 反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg) 3.6 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 104 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 109.1 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm) 11350 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 150 埋込高(mm) 197 調光の可否 可 調光範囲 約5~100%
フォトモスリレー HE 1a 高容量 Panasonic(パナソニック) ¥ 34,980~税込 ¥ 38,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷 から 66日以内出荷
連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G)
負荷電圧 30Vと60Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G)
出力構成:1a
用途 計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場 接点構成 1a 規格 UL/C-UL、VDE
DL1500形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
用途 屋内用 仕様 天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角35度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質 反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg) 3.6 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 104 色温度(K) 4000 エネルギー消費効率(Lm/W) 108.5 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm) 11290 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 150 埋込高(mm) 197 調光の可否 可 調光範囲 約5~100%