制御機器 (173) 空調・電設資材 (44) 電気材料 (7) 電動工具 (6) 安全用品 (3) 家電 (2) パソコン/周辺機器 (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ 適合 MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) (72件のレビュー) 当日出荷
タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様 引込方式(リミッタースペース)なし 適合 (規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 高機能+フリースペース付 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm) 111 機能 エコキュート・IH対応 縦(mm) 325 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路以下は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 60A Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途 ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用) 種別 単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 定格電圧(V) AC100/200専用 フレーム 60AF(型名:AB-60J) 定格電流(A) 60 表示方式 (漏電・過電圧)機械式ボタン 機能 感震ブレーカ:付 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) 5(sym) 定格感度電流(mA) 30 極数・素子数 3P2E 入数 1台 動作時間(s) (漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式 (過電流)電磁式
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし フリースペース 付 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
極数・素子数 3P2E 定格電圧(V) AC100/200専用 仕様 単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別 漏電ブレーカ 寸法(mm) (H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg) 0.47 端子形状 (電源側)圧着端子専用 相線式 1Φ3W 動作時間 (漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 5 定格感度電流(mA) 30 漏電表示方式 機械式表示 動作時間(s) (漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式 熱動・電磁式
4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類 その他アクセサリ 接点構成 1a×4 仕様 入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃) -30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~55 質量(g) 約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久) 196m/s2 以上{20G以上} 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min) (入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V) (-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 タイプ 圧着端子結線可否:× 色 ミルキーホワイト
アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック) 当日出荷
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様 適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] 色 マットホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 容量(VA) 320
4点ターミナル AY3 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
スリムで省スペース
定格電圧(V) DC12、24 タイプ PAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ 仕様 コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 最小適合負荷 (参考値)100mV、100μA 最大許容入力電圧 0.2A 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃) -30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~55 質量(g) 約100 電気的寿命 3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回 機械的寿命 2000万回以上(180/分) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.3~0.5[3~5] 接点最大許容電圧(V) AC250、DC30 接点最大許容電流(A) 3 接点最大許容電力(VA) AC750、DC90W 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃(誤動作) 98m/s2 以上{10G以上} 耐衝撃(耐久) 196m/s2 以上{20G以上} 耐振動(誤動作) 10~55Hz(複振幅1mm) 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1mm) 定格制御容量 3A 250V AC、3A 30V DC 入力電圧変動許容範囲(V) DC12±10%、DC24±10% 負荷電圧(V) DC600、600(ACピーク値) 負荷電流(A) 3
エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
極数・素子数 3P3E 定格電圧(V) AC100/200専用 寸法(mm) (H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg) 0.41 端子形状 (電源側)圧着端子専用 動作時間 (漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 5 定格感度電流(mA) 30 漏電表示方式 機械式表示 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 動作時間(s) (漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
アドバンスタッチLED調光SW2線式 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。
逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様 親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] 種別 タッチ式・逆位相タイプ 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) 容量(VA) 320 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式)
800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。
ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。
送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。
ネックホルダー標準装備。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。
クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。
(別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。
マイク位置を細かく調整可能。
しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む> 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時) 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50A Panasonic(パナソニック) 当日出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途 ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用) 種別 単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 定格電圧(V) AC100/200専用 フレーム 60AF(型名:AB-60J) 定格電流(A) 50 表示方式 (漏電・過電圧)機械式ボタン 機能 感震ブレーカ:付 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) 5(sym) 定格感度電流(mA) 30 極数・素子数 3P2E 入数 1台 動作時間(s) (漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式 (過電流)電磁式
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様 引込方式(リミッタースペース)なし 適合 (規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドアなし、露出・半埋込両用形 深さ(mm) 75 機能 エコキュート・IH対応 縦(mm) 325 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路以下は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
電圧(V) 100 色温度(K) 2700 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シェーバークリーニング液 ES004 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
水洗いのできる電気カミソリ用ジェルタイプのクリーニング液100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します爽やかな香りが残ります
対応商品 ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可 調色の可否 不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 取付面位置 壁直付型・据置取付型 調光の可否 不可 調色の可否 不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124 縦(mm) 340 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6)
UD型トロリー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 32日以内出荷
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別 特殊用途向きトロリーダクト用部材 種類 UD型トロリー
LED電球4.3WX1フロアスタンド Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
取付方式 床置型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能なしにて》
クラス最短_全長サイズ240mm(国内電動工具メーカーの充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品 リチウムイオン電池パックLJタイプEZ9L54:(18V5Ah)2個、急速充電器EZ0L81、プラスチックケースEZ9K04、補助ハンドルEZ1HD1F7001 質量(kg) 2.4 色 黒 打撃数(min-1 [回/分]) 高速:0~4200/低速:0~3100 方式 クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替 (ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー リチウムイオン電池 使用電池 リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 《ハンマー+低速+集じんあり》 コンクリート(Φ8.5×深さ30mm)約220穴・コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約150穴・コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約110穴・コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約65穴、《ハンマー+低速+集じんなし》 コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約510穴・コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約40穴、《ドリル+高速+集じんなし》 木工・米松(Φ18×深さ120mm)約160穴・金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約140穴・コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16mm+12mm)約25穴※(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2 [240kgf/cm2 ] 充電時間(分) 実用充電約38、フル充電約54 LED スイッチ連動 回転数(min-1 [回/分]) 高速:0~950/低速:0~700 商品タイプ 本体+バッテリ