カテゴリ
- 制御機器(198)
- 空調・照明・電設資材(81)
- パソコン/周辺機器(17)
- 電気材料(10)
- 電動工具(4)
- 安全用品(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(61)
- コガネイ(974)
- BIGM(丸山製作所)(632)
- ホンダ(350)
- KITZ(キッツ)(306)
- エスコ(281)
- ベン(251)
- 桑名金属工業(233)
- リケン(226)
- CKD(221)
- 黒田精工(204)
- テンパール工業(202)
- シロクマ(188)
- アカギ(182)
- KHK(小原歯車工業)(180)
- 日栄インテック(170)
- RS PRO(165)
- 日本継手(旧:JFE継手)(146)
- 岩崎製作所(145)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
グリーン購入法適合(6)
「a-40」の検索結果
特価

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア付入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム 1次送り連携2回路タイプ縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
LED誘導灯B級BH片面直付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
オート扇
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷羽根ガード二重落下防止構造質量(kg)3.5色グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
LED誘導灯B級BH両面直付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.4電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
パナソニック 電動ドライバー Azeloss
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から6日以内出荷吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH片面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH両面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH型 壁埋込
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から3日以内出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP)
Panasonic(パナソニック)¥699,800税込¥769,7801台翌日出荷表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3400g/SIMスロット:なし
有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷防虫網付(10メッシュ)付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル値2.1Y7.7/1.1
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)。
LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
ライトカーテン
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷から7日以内出荷セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
スッキリ21 40A AL付
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア無リミッタースペース付
スッキリ21 40A AL無
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア無リミッタースペース無
コスモC露出 L無40A
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
コスモC露出 L付40A
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)
Panasonic(パナソニック)¥789,800税込¥868,7801台8日以内出荷表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(DVDドライブ)
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(DVDドライブ)。
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム)
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム)。
スッキリ21 40A AL無FS付
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア無リミッタースペース無
スッキリ21横一列40A AL無
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出形色ホワイトタイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21深さ(mm)65縦(mm)250相線式単相3線容量(A)40ドア無リミッタースペース無
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック)。
コスモC露出FS L付40A
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(ショルダーストラップ)
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個欠品中TOUGHBOOK FZ-40A オプション(ショルダーストラップ)。質量(g)約160サイズ(mm)1450×50×30