カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(5)
  • 電動工具(3)
  • 家電(1)
絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • 亜鉛合金(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • バンドー化学(6)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • ホンダ(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • エスコ(440)
  • BIGM(丸山製作所)(287)
  • X.A.M(114)
  • 旭精工(57)
  • マキタ(50)
  • ユーエイキャスター(31)
  • アカギ(31)
  • ハンマーキャスター(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • VISHAY(19)
  • タイテックス(19)
  • イチネンTASCO(18)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-47」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47 Panasonic(パナソニック)オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。
コード長さ(m)1仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
充電レシプロソー 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
折り曲げ式で狭所でも快適作業電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心刃の交換は工具レスでワンタッチ暗所で便利はLED付き刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去高所での軽天切断現場での塩ビパイプ切断天井の石膏ボード開口配線用のコンパネ開口庭木の手入れ仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)質量(kg)1.35刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50アズワン品番64-5278-79ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
81税込89
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LB型Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
防爆用サドル Panasonic(パナソニック)防爆用サドルPanasonic(パナソニック)
839税込923
1個
4日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
充電レシプロソー セット Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セットPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
折り曲げ式で狭所でも快適作業電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心刃の交換は工具レスでワンタッチ暗所で便利はLED付き刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去高所での軽天切断現場での塩ビパイプ切断天井の石膏ボード開口配線用のコンパネ開口庭木の手入れ仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
メイン回路ブロック Panasonic(パナソニック)メイン回路ブロックPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
EZ47A 充電ケーブルカッター用部品 メイン回路ブロック
ハンガー Panasonic(パナソニック)ハンガーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
幅(mm)35
ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
ガイドキャップ(直角用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(直角用)Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。
幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
盤接続金具用ブッシング Panasonic(パナソニック)盤接続金具用ブッシングPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
質量(kg)0.01
ガイドキャップ(前向き45°用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(前向き45°用)Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が前向き45°に加工されています。
幅(mm)56
ガイドキャップ(後向き45°用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(後向き45°用)Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト