カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(6)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ATEN(13)
- BOSCH(ボッシュ)(303)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
- TURN(12)
- WIDIA(7)
- イハラサイエンス(13)
- オーム電機(6)
- ケナメタル(27)
- コガネイ(61)
- サンドビック(20)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三菱電機(25)
- 京セラ(7)
- 共立(16)
- 南国フレキ工業(34)
- 新ダイワ(56)
- 日東工業(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「a1600」の検索結果
特価

LB20形1600lm白色調光
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LB20形1600lm昼白色調光
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
調光ユニットパネル8 白熱灯用X8
Panasonic(パナソニック)¥679,800税込¥747,7801個3日以内出荷質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル8 HfX8
Panasonic(パナソニック)¥839,800税込¥923,7801個3日以内出荷質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
LB20形1600lm電球色調光
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・電球色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LB20形1600lm温白色調光
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・温白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LB20形1600lm昼光色調光
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台32日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・昼光色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LB20形1600lm昼白色映光色調光
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781台32日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●映光色タイプ・1600lmタイプ・昼白色・調光●Ra93●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
LB20形1600lm昼白色高演色調光
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台32日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高演色タイプ・1600lmタイプ・昼白色・調光●Ra93●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
サーキットブレーカBSー1600WE型 4P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001個62日以内出荷質量(kg)35種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W280×D140(ハンドル含む191)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥839,800税込¥923,7801個62日以内出荷質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー2000WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,398,000税込¥1,537,8001個62日以内出荷質量(kg)67種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W429×D185(ハンドル含む245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥999,800税込¥1,099,7801個62日以内出荷質量(kg)54種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー2500WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,698,000税込¥1,867,8001個62日以内出荷質量(kg)78.2種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W429×D185(ハンドル含む245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500形名BS-2500WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2500引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー2500WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001個62日以内出荷質量(kg)64種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1200/1400/1600/2000/2500形名BS-2500WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2500引外し方式電子式