カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • omron(オムロン)(7)
  • アドテック(3)
  • レイメイ藤井(2)
  • マキタ(1)
  • ひめじや(1)
  • StarTech.com(1)
  • D'Addario(1)
  • 明京電機(1)
  • 立売堀製作所(1)
  • UGREEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a165w」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球3.4WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球3.4WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ