カテゴリ
- 制御機器(148)
- 空調・照明・電設資材(121)
- 電気材料(21)
- 防災用品(5)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(668)
- omron(オムロン)(303)
- KITO(キトー)(287)
- メディアカバーマーケット(235)
- IDEC(和泉電気)(231)
- エスコ(209)
- 三菱(162)
- リヒトラブ(156)
- コガネイ(140)
- シュナイダーエレクトリック(126)
- 三菱電機(122)
- Qlight(121)
- マリンテック(118)
- StarTech.com(113)
- ツカサ電工(111)
- RS PRO(102)
- 大阪魂(97)
- 富士電機(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
グリーン購入法適合(13)
「a24」の検索結果
特価

アドバンスシリーズ埋込防気カバー
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
カンタッチRE2P1E20A24VRN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P2E15A24VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/15A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
カンタッチRE2P2E20A24VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
アドバンスS埋込防気カバー
Panasonic(パナソニック)¥149~税込¥164~1個当日出荷から3日以内出荷住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。適合プレートアドバンスシリーズ
カンタッチR2P1E20A24V RN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチR2P2E30A24V RT
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷容量50AF/30A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
カンタッチR2P2E15A24V RT
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷容量50AF/15A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
カンタッチR2P1E30A24V RN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチR2P1E15A24V TN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P1E30A24VTN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P2E30A24VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/30A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P1E30A24VRN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P1E20A24VTN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P1E15A24VTN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P1E15A24VRN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチR2P2E20A24V RT
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
カンタッチR2P1E30A24V TN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチR2P1E20A24V TN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチR2P1E15A24V RN
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個32日以内出荷容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
アドバンスシリーズ 防気カバー 1連用 WVA2491
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で施工性アップ。 コスモシリーズワイド21、フルカラーシリーズにはご使用いただけません。用途1連用スイッチ・コンセントなど適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、セレクトプレート
ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。仕様天井埋込形換気扇用材質アルミ
ライトカーテン
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から7日以内出荷セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
体組成バランス計
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台9日以内出荷減量目標設定、かんたん測定でダイエットをサポート!家族で使いやすいゆったりサイズの体組成バランス計。 減量目標までカウントダウン。変化をひと目で確認 現在と過去の測定値が同時に比べられる「過去比較」 「ごほうびキラキラ」でモチベーションアップ 乗れば自動で電源ON&ユーザー識別「のるだけID」色ホワイト電源(V)DC6(単4形アルカリ乾電池×4本)測定項目体幹バランス年齢(バランス年齢)、体年齢(体組成年齢)、内臓脂肪レベル(0.5単位で測定)、骨レベル、体重・BMI・体脂肪率・皮下脂肪率・基礎代謝・筋肉レベル、インピーダンス測定(足測定)精度【体重】68kgまで:±200g、68kgを超え100kgまで:±300g、100kgを超え136kgまで:±600g表示【体重】0~100kgまで:100g単位、100~136kgまで:200g単位、【BMI】0.1~136.0(0.1刻み)、【体脂肪率】5.0~75.0%、【皮下脂肪率】5.0~60.0%、【内臓脂肪レベル】1~30.0レベル(0.5単位)、【骨レベル】1~10レベル(1単位)、【基礎代謝】100~2999kcal/日、【筋肉レベル】1~10レベル(1単位)、【体幹バランス年齢(バランス年齢)】18~80才、【体年齢(体組成年齢)】18~80才、【過去比較】前回値、1,2,3週間前、1,2,3,6,12ヵ月前との比較本体質量(kg)約1.31(乾電池含まず)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×250×250登録人数最大4人登録範囲(日時)2012年1月1日~2099年12月31日、(生年月日)1900年1月1日~2099年12月31日、(性別)男/女、(身長)100~200.0cm
コントロール部材 換気扇スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り付属品24時間換気お願いラベル1枚寸法(mm)70×120
TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)170周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付定格電圧(V)AC100-220接点構成1a精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
24時間TSW 同一回路・停補付A接点
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
20Aフルパワーリモコンリレー両切
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器色ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
2線式リモコンスイッチ1コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
2線式リモコンスイッチ3コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数3個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
20Aフルパワーリモコンリレー片切
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷形状ボックス型寸法(mm)外形:H180×W123×D52定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式