カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BOURNS(16)
- エスコ(14)
- マルヤス電業(9)
- EPCOS(4)
- MICROCHIP(4)
- カリタ(1)
- AVX(1)
- LITTELFUSE(1)
- VISHAY(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- Sensata / Crydom(1)
- onsemi(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「a30pf01」の検索結果

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851袋(10個)5日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:86V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:700pF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7208-76
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量