カテゴリ
- 制御機器(59)
- 介護用品(7)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(828)
- MAZDA(マツダ)(1,559)
- SMC(393)
- YAMAHA(ヤマハ)(148)
- アイコ(114)
- エスコ(414)
- サンエス(95)
- スズキ(70)
- スバル(331)
- トヨタ(294)
- ニッサン(536)
- ホンダ(1,361)
- ミツビシ(357)
- メディアカバーマーケット(69)
- 三菱(134)
- 三菱電機(60)
- 新ダイワ(83)
- 旭精工(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「a31」の検索結果
特価
関連キーワード

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-30型
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷から62日以内出荷型式BBWA-30種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から62日以内出荷型式BBWA-30C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30種類漏電ブレーカフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から4日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-125種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-150型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-150質量(kg)1.2種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム150AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 35kA、AC200V 35kA、AC415V 10kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-100種類漏電ブレーカフレーム100AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台引外し方式過電流:電磁式
TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷タフブック FZ-A3用 保護フィルム。サイズ(inch)10.1対応機種TOUGHBOOK FZ-A3
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷から62日以内出荷仕様小形端子カバー付型式BBWA-30C種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
BBWA-100C 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷用途盤用ブレーカー定格電圧(V)AC100、AC200定格電流(A)100フレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から62日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-100型
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-100種類サーキットブレーカフレーム100AF極数・素子数3P3E入数1台
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-225種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13逆接続可適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)引外し方式熱動・電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-50C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF入数1台
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-125型
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-125種類漏電ブレーカフレーム125AF定格電流(A)125使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60種類漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-225質量(kg)1.8種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13相線式3Φ3W、1Φ3W動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-225型
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-225質量(kg)1.8種類漏電ブレーカフレーム225AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 50kA、AC200V 50kA入数1台引外し方式過電流:熱動・電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-150型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-150質量(kg)1.2種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム150AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50S種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50C型
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50C種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から62日以内出荷型式BKWA-50CP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)2.5入数1台
盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から62日以内出荷型式BKWA-50SP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら