カテゴリ

  • 電動工具(20)
  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 介護用品(7)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(1,235)
  • MAZDA(マツダ)(645)
  • BIGM(丸山製作所)(530)
  • SMC(415)
  • トヨタ(325)
  • ミツビシ(264)
  • スバル(188)
  • エスコ(163)
  • ニッサン(143)
  • AMPHENOL(136)
  • イチネンTASCO(103)
  • RS PRO(87)
  • X.A.M(68)
  • 旭精工(35)
  • 三菱電機(35)
  • イマオコーポレーション(31)
  • NAKANO(30)
  • 日伸理化(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a37」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンス埋込スイッチ用絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込スイッチ用絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様埋込スイッチ用絶縁取付枠
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用取付枠 金属枠 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用取付枠 金属枠

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様金属枠種類埋込スイッチ用取付枠
  • 部品 EZ37A1 工事用充電プロワ Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ37A1 工事用充電プロワ

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • BCWA-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-100種類漏電ブレーカフレーム100AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台引外し方式過電流:電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
  • BJWA-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 EZ37A2 工事用充電ラジオ&ワイヤレススピーカー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ37A2 工事用充電ラジオ&ワイヤレススピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    96税込106
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-100型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-100型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    型式BBWA-100種類サーキットブレーカフレーム100AF極数・素子数3P3E入数1台
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-125種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • BBWA-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 3P75Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 3P75Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器用蛍光灯〈丸形〉 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯〈丸形〉

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1箱(30本)
    3日以内出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    質量(g)158内径(Φmm)167口金G10q外径(Φmm)225定格消費電力(W)30定格寿命(時間)4000バルブ径(Φmm)29光色青色電球の種類蛍光灯
  • BJWA-100 3P75Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P75Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P75A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P75A切替

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 3P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P75A(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P75A切替(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P75A切替(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • すきまノズル Panasonic(パナソニック)

    すきまノズル

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    EZ37A3・EZ37A5 工事用充電クリーナー用 すきまノズル
  • すきまノズルホルダ Panasonic(パナソニック)

    すきまノズルホルダ

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    EZ37A3・EZ37A5用 すきまノズルホルダ
  • フロアノズル(ローラータイプ)白 Panasonic(パナソニック)

    フロアノズル(ローラータイプ)白

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    EZ37A3,EZ37A5用
  • フロアノズル(ローラータイプ)黒 Panasonic(パナソニック)

    フロアノズル(ローラータイプ)黒

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    EZ37A3、EZ37A5用フロアノズル(ローラータイプ)黒
  • ノズルアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    ノズルアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    EZ37A3・EZ3744・EZ3782用 ノズルアタッチメント
  • EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ミニドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
    バッテリー電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])850バッテリー容量(mAh)850質量(g)170作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
  • 押し釦バネ Panasonic(パナソニック)

    押し釦バネ

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1本
    5日以内出荷
    EZ3743・EZ3744・EZ3780・EZ3782・EZ37A3・EZ37A5・EZ9X402用押し釦バネ
  • 充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)

    充電ミニドライバー miniQu(ミニック)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
    電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)1.0(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])230バッテリー容量(Ah)0.85バッテリー容量(mAh)850質量(g)165締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35
  • クリーナー用サイクロンユニット Panasonic(パナソニック)

    クリーナー用サイクロンユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1台ほか
    当日出荷
    EZ37A3のサイクロン化もワンタッチ ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース 水洗いできるサイクロンユニット
    集塵容量(mL)250
  • 電動工具 Panasonic(パナソニック)

    電動工具

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EZ37A3用 延長管
  • 交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
    用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
    用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)

    工事用充電クリーナー 14.4V/18V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
    長さ(mm)452幅(mm)160質量(kg)0.89高さ(mm)124集塵方式カプセル式
  • 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    セット内容本体のみ長さ(mm)555幅(mm)160質量(kg)1.15高さ(mm)124連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32集塵方式サイクロン式適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)商品タイプ本体のみ
  • パルック 40形 電球色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 40形 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    見え方のよい蛍光灯
    仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
  • 工具用ソフトケース Panasonic(パナソニック)

    工具用ソフトケース

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なソフトケースが登場。 軽くて丈夫な布製。 ファスナー式。 肩掛けベルト付。
  • パルック 40形 クール色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 40形 クール色

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。
    仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
  • 工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電ブロワ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
  • 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)

    工事用充電サイクロン式クリーナー セット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ