カテゴリ

  • 制御機器(439)
  • 空調・照明・電設資材(127)
  • 電気材料(87)
  • 電動工具(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 家電(13)
  • 住設機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(180)
  • BIGM(丸山製作所)(2,002)
  • CKD(712)
  • KITO(キトー)(886)
  • MAZDA(マツダ)(8,410)
  • RS PRO(1,542)
  • SMC(15,762)
  • YAMAHA(ヤマハ)(871)
  • イトーキ(1,082)
  • エスコ(7,191)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,239)
  • コガネイ(1,971)
  • コクヨ(1,008)
  • スバル(785)
  • トヨタ(1,488)
  • ニッサン(11,025)
  • ホンダ(5,767)
  • ミツビシ(1,278)
  • メディアカバーマーケット(606)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(111)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
743件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感熱記録紙 Panasonic(パナソニック)

    感熱記録紙

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    適合機種KX-PW201CL・PW201CW・UF-P3CL・P2CL幅(mm)210サイズA4長さ(m)15芯径(mm)約13(0.5インチ)
  • アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • 部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A4 充電全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ45A4充電ゼンネジカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A4充電ゼンネジカッター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 EZ46A4 充電圧着器 Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ46A4 充電圧着器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥96~税込¥106~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アドバンスパイロット・ほたるSWB4A Panasonic(パナソニック)

    アドバンスパイロット・ほたるSWB4A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A回路方式B片切
  • LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • アドバンスパイロット・ほたるSWC4A Panasonic(パナソニック)

    アドバンスパイロット・ほたるSWC4A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1袋(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 非粘着テープ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    非粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(4巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。長さ(m)18
  • LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • ハーネスキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハーネスキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    極数2極(接地形)使用温度範囲(℃)-10~+40
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ハーネスコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    ハーネスコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様VVFケーブル用20A125V極数2極(接地形)結線方式ねじなし端子式
  • LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光パルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球明るさ(Lm)485電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BH片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH片面直付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
  • オート扇 Panasonic(パナソニック)

    オート扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    羽根ガード二重落下防止構造
    質量(kg)3.5色グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.4電球の種類LED
  • LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
    仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 停電補修用蓄電池 Panasonic(パナソニック)

    停電補修用蓄電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • フレーム PM4H-Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    フレーム PM4H-Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    多機能タイマリレー、PM4H-A。100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A、250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可
    仕様●併用可能製品:PM4H-Aシリーズアズワン品番65-7271-87
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • B級BH形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    付属品(ランプ)FK92222×4本仕様自己点検スイッチ付材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 電動ドライバー Azeloss

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
    用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用4P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
  • LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH片面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED