カテゴリ

  • 制御機器(199)
  • 空調・照明・電設資材(81)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(10)
  • 電動工具(5)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(61)
  • コガネイ(974)
  • BIGM(丸山製作所)(632)
  • KITZ(キッツ)(306)
  • エスコ(287)
  • ベン(253)
  • 桑名金属工業(231)
  • リケン(226)
  • CKD(225)
  • ホンダ(221)
  • 黒田精工(204)
  • テンパール工業(202)
  • シロクマ(188)
  • アカギ(183)
  • KHK(小原歯車工業)(180)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(170)
  • RS PRO(167)
  • X.A.M(147)
  • 岩崎製作所(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a40」の検索結果

関連キーワード
320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯B級BH片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH片面直付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
  • オート扇 Panasonic(パナソニック)

    オート扇

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    羽根ガード二重落下防止構造
    質量(kg)3.5グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.4電球の種類LED
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)。
  • パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 電動ドライバー Azeloss

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
    用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    EGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
  • LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH片面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • B級BH形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導灯B級BH両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BH型 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH型 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • 誘導灯B級BH片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BH片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • スッキリ21 40A AL付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 40A AL付

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • スッキリ21 40A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 40A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
  • コスモC露出 L無40A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出 L無40A

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
  • 有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    防虫網付(10メッシュ)
    付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値2.1Y7.7/1.1
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • コスモC露出 L付40A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出 L付40A

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
  • ライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
    規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
  • B級BH形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • 誘導灯B級BH片面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BH片面直付長時間 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯B級BH両面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BH両面直付長時間 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯B級BH両面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BH両面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム 1次送り連携2回路タイプ縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(DVDドライブ) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(DVDドライブ)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(DVDドライブ)。
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム)

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム)。
  • スッキリ21 40A AL無FS付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 40A AL無FS付

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック)。
  • スッキリ21横一列40A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21横一列40A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形ホワイトタイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21深さ(mm)65縦(mm)250相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
  • コスモC露出FS L付40A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出FS L付40A

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1面
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(Blu-rayドライブ) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(Blu-rayドライブ)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(Blu-rayドライブ)。
  • SHーV型3P3E40A過電圧保護付 Panasonic(パナソニック)

    SHーV型3P3E40A過電圧保護付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    極数・素子数3P3E
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(ショルダーストラップ) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(ショルダーストラップ)

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(ショルダーストラップ)。
    質量(g)約160サイズ(mm)1450×50×30