Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 210pF, ERZE07A431Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)32.5厚さ(mm)6.5寸法(mm)9×6.5直径(Φmm)9電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量210pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)710最大定格電圧(V)AC:275、直流:350バリスタ電圧(V)430最大サージ電流(A)2500リード間隔(mm)7.5