カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(6)
- 制御機器(4)
- 電動工具(3)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- エスコ(408)
- BIGM(丸山製作所)(291)
- X.A.M(114)
- 旭精工(57)
- マキタ(50)
- ユーエイキャスター(31)
- アカギ(31)
- ハンマーキャスター(25)
- VISHAY(20)
- タイテックス(19)
- イチネンTASCO(18)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- INAX(LIXIL)(16)
- NTB(16)
- 古河電工(古河電気工業)(14)
- サンドビック(13)
- セイワ工業(13)
- TDK(12)
- ブランドをもっと見る
「a47」の検索結果
特価

オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)コード長さ(m)1プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
充電レシプロソー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]質量(kg)1.35色黒刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50アズワン品番64-5278-79ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
ガイドキャップ(直角用)
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
センターフィードインジョイナ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から61日以内出荷給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
ガイドキャップ(後向き45°用)
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
ガイドキャップ(前向き45°用)
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が前向き45°に加工されています。幅(mm)56
盤接続金具用ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631個4日以内出荷から5日以内出荷ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。質量(kg)0.01
耐圧防爆型ユニバーサル LB型
Panasonic(パナソニック)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
充電レシプロソー セット
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781セット8日以内出荷折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]色黒刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14