カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(5)
- SK(新潟精機)(1)
- SMC(15)
- ダイヘン(2)
- ニッサン(2)
- ホンダ(4)
- マキタ(1)
- ミニター(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 日本レヂボン(1)
- 椿本チエイン(3)
- 河村電器産業(1)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る

ラッチングリレー DPST 5V dc
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:10mm●寸法:20 x 15 x 10mm●ターミナルタイプ:基板ピン●スイッチング電流:8A●電気的寿命:100000回●コード番号:815-5044アズワン品番65-8091-84
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら