カテゴリ
- 電気材料(33)
- パソコン/周辺機器(15)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 制御機器(7)
- 家電(6)
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- エスコ(665)
- BIGM(丸山製作所)(286)
- 京セラ(77)
- IDEC(和泉電気)(41)
- 新ダイワ(41)
- ノーブランド(38)
- X.A.M(37)
- メディアカバーマーケット(37)
- イチネンTASCO(36)
- 日東工業(35)
- 旭精工(33)
- マキタ(33)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- テンパール工業(26)
- アカギ(26)
- omron(オムロン)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- ハリケーン(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーンマーク認定(7)
グリーン購入法適合(8)
「a52」の検索結果

アドバンスS埋込パイロットスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式片切
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)89定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)44差込口形状2P 15A 125V引掛形
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250寸法A(mm)98定格電流(A)20寸法B(mm)51.5寸法C(Φmm)13.5適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V引掛形
アドバンスS埋込パイロットスイッチC
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式3路
アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式B片切
パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷小規模建物におすすめ。簡易な親時計として子時計を駆動します仕様子時計接続可能個数:子時計の消費電流×子時計個数<=60mA、早送り:DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒質量(kg)約1.5色アイボリー使用温度範囲-10℃~+50℃構造ポール内蔵型出力容量60mA出力信号子時計:DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号入力電源AC100V 50/60Hz蓄電池タイプ停電補償用:ニッケル水素電池 DC24V 170mAh停電補償時間30時間以上ケースABS樹脂
アドバンスS埋込換気スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。色マットホワイト
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンス埋込換気扇スイッチセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。用途居室仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
アドバンスS埋込「入」「切」表示SW
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。用途EV・PHEV充電用仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク適合Φ2.0単線種別シングル色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC20
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(トリプル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(ダブル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ボックスコネクタ厚鋼
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。種類厚鋼電線管用寸法D(mm)114.3
防水ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341個4日以内出荷仕様部品使用製品:TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC7147K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし色マットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット シングル用
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込換気扇スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
アドバンスシリーズ 埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠色マットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A適合プレートスイッチプレート:WTA7101WK
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット トリプル用
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット トリプル用
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット ダブル用
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット ダブル用
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC