カテゴリ
- 電気材料(25)
- パソコン/周辺機器(17)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 建材・エクステリア(8)
- 介護用品(7)
- 家電(4)
- 整備工具・収納(3)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(1,797)
- エスコ(875)
- ホンダ(531)
- SMC(469)
- ミツビシ(223)
- BIGM(丸山製作所)(215)
- ニッサン(186)
- メディアカバーマーケット(116)
- スバル(105)
- トヨタ(100)
- 三菱ふそう(82)
- RS PRO(64)
- 旭精工(59)
- イチネンTASCO(52)
- カクダイ(41)
- 新ダイワ(41)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
グリーン購入法適合(8)
「a56」の検索結果

アドバンスS埋込電子スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷仕様子器・ほたる機能付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から3日以内出荷種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
アドバンスとったらリモコン発信器
Panasonic(パナソニック)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷仕様調光用・3CH形チャンネル数3(A・B・C)使用周囲温度(℃)0~35電池寿命約2年(2回操作/日)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)
アドバンスとったらリモコン
Panasonic(パナソニック)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。定格電圧(V)(受信機)AC100定格周波数(Hz)50/60チャンネル数3(A・B・C)使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)照度(Lx)5000以下使用周囲温度(℃)0~35電池寿命約2年(2回操作/日)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込電子スイッチ 子器
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能種別子器タイプリンクプラス機能ほたる機能付操作電子
Panasonic コンデンサ 560μF, ,10V dc, EEUFC1A561
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
アドバンスシリーズ とったらリモコン発信器 遅れ消灯機能付・入切3チャンネル形
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスとったらリモコン発信器遅れ消灯
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷仕様遅れ消灯機能付・入切3チャンネル形チャンネル数3(A・B・C)使用電池リチウム電池(CR2025)(市販)使用周囲温度(℃)0~35電池寿命約2年(2回操作/日)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)
アドバンスシリーズ とったらリモコン 2線式・親器3路配線対応形 逆位相調光用
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットグレー
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(調光用・3チャンネル形)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ とったらリモコン 2線式・親器3路配線 入/切用 遅れ消灯
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
マルチカバーⅠ型部材 化粧止まり(PC50専用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。仕様左右一組適合マルチカバーⅠ型
アドバンスシリーズとったらリモコン マットグレー
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットベージュ
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(調光用・3チャンネル形)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(調光用・3チャンネル形)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカバーⅠ型部材 掃除口カバー
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。適合マルチカバーⅠ型長さ(mm)200
掃除口カバー
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551個7日以内出荷長さ(mm)600サイズ(Archi-spec TOI)AG120適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
軒継手
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様外パッチン+内押えセットサイズ(Archi-spec TOI)AG120適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)RoHS指令(10物質対応)対応
止まり
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981組7日以内出荷仕様左右セットサイズ(Archi-spec TOI)AG120適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットベージュ
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットグレー
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン マットグレー
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン マットベージュ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン マットベージュ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズとったらリモコン マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 560μF, ,10V dc, EEUFC1A561
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
コンデンサ 5600μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:5600μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7200-54