カテゴリ

  • 制御機器(387)
  • 空調・照明・電設資材(156)
  • 電気材料(92)
  • 家電(11)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電動工具(4)
  • 医療(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(953)
  • Hirschmann Test & Measurement(234)
  • エスコ(229)
  • 河村電器産業(220)
  • テンパール工業(209)
  • 黒田精工(204)
  • ホンダ(189)
  • JAPANNEXT(170)
  • ノーブランド(166)
  • ATEN(147)
  • 三菱電機(145)
  • StarTech.com(125)
  • KHK(小原歯車工業)(117)
  • コガネイ(110)
  • 大阪魂(92)
  • オーム電機(90)
  • メディアカバーマーケット(85)
  • イスカル(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a60」の検索結果

658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 Panasonic(パナソニック)

    FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプフィットパネル種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFITPANEL(フィットパネル)深さ(mm)65縦(mm)210入数1台アース端子実装数6連式1個
  • トロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
    用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
  • スッキリ21 60A AL付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 60A AL付

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース
  • スッキリ21 60A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 60A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース
  • ハイトロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
    用途屋内専用オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
  • コスモC露出 L無60A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出 L無60A

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1面
    3日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース
  • BCWA-100 2P60A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 2P60A

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集電アーム タンデム型 60A 平板用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 60A 平板用

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30×2リード線長さ(mm)300
  • 集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 60A 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
  • BCWA-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモC露出 L付60A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出 L付60A

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース
  • 集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • BCWN-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BCWN-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトロリール張力タイプ60A 本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール張力タイプ60A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
    トラスコ品番835-6342材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)17.1長さ(m)10定格5P・600V・60A2018年トラスコ掲載ページ3 0881
  • 浅型レンジフード用部材 グリスフィルター Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 グリスフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。 パンチング形状
    適合機種FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
  • スッキリ21 60A AL無FS付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 60A AL無FS付

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース
  • ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
  • 3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    3P60A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
  • スッキリ21横一列60A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21横一列60A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース
  • BBWA-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P60A

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWM-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWM-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種別コネクタボディ形状引掛ブラック種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)60プラグ形状3P 60A 250V
  • BBWN-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWN-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWZ-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWZ-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P60A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
  • BJWA-100 2P60Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P60Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P60Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P60Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅型レンジフード用部材 不燃枠 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 不燃枠

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    組立式
    適合FY-HCS30(屋外フード)適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値2.1Y7.7/1.1
  • BKWA-100C 3P60A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P60A切替

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 集電アーム 4P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • カードホルダー(カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤・動力分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー(カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤・動力分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    寸法X(mm)90
  • 集電アーム 5P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 5P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • BJWA-100 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P60Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P60Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
...