カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(320)
- 制御機器(230)
- 電気材料(46)
- 電動工具(12)
- 家電(8)
- 住設機器(6)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(63)
- エスコ(4,219)
- BIGM(丸山製作所)(1,223)
- オカムラ(岡村製作所)(1,188)
- ホンダ(928)
- コガネイ(613)
- CKD(431)
- 大阪魂(415)
- omron(オムロン)(314)
- 渡辺電機工業(302)
- 黒田精工(240)
- イチネンTASCO(217)
- PISCO(ピスコ)(199)
- スバル(189)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(181)
- メディアカバーマーケット(170)
- アイエルモータースポーツ(164)
- イスカル(163)
- TRUSCO(151)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
グリーン購入法適合(42)
「a8」の検索結果

ジョイントボックス 電源用70A8P
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付質量(kg)2.7定格入力電圧(V)100
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします寸法(mm)120×70耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状1連用
75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18色オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から5日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
充電インパクトレンチ
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から8日以内出荷いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに色黒チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
LED電球E26クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷付属品電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケーストラスコ品番118-9895長さ(mm)143幅(mm)73質量(kg)9.7高さ(mm)249無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900適合バッテリーEZ9L54
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から翌日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)8検知方式熱線レベル変化分検知方式適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
アドバンスシリーズ セレクトスイッチ+コンセント 2連用
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から5日以内出荷水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします材質ABS樹脂寸法(mm)120×116耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状2連用
SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
セレクト簡易耐火スイッチプレート 1連用
Panasonic(パナソニック)¥619~税込¥681~1個5日以内出荷水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします材質ABS樹脂寸法(mm)120×70耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状1連用
ライトカーテン
Panasonic(パナソニック)¥75,980~税込¥83,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
補修塗料
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷サイズ(Archi-spec TOI)AG120質量(g)80適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
...