カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(173)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(3,372)
  • ホンダ(651)
  • トヨタ(594)
  • SMC(490)
  • 三菱電機(250)
  • ミツビシ(250)
  • MAZDA(マツダ)(204)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • サンエス(96)
  • ニッサン(69)
  • スバル(52)
  • NORGREN(52)
  • カワグレ(50)
  • 神東塗料(43)
  • TRUSCO(42)
  • イマオコーポレーション(40)
  • ユーエイキャスター(38)
  • ハリケーン(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(155)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(150)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a95」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
  • 親時計 壁掛け型 Panasonic(パナソニック)

    親時計 壁掛け型

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1台
    32日以内出荷
    取付壁掛型シリーズTA9510KNシリーズ駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
  • 電源基盤 B6 Panasonic(パナソニック)

    電源基盤 B6

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    32日以内出荷
    仕様電源基盤B6、部品使用製品:TA9510N、TA9520N、TA9530N、TA9540N
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換部品です。
  • ユニバーサルLB Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLB

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
  • ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLB型(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    めっき付着量は300g/m2以上です。
    材質(ねじ部)ステンレス
  • 集電アーム 4P100A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P100A600V

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
  • ユニバーサルLL型 ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLL型 ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • ユニバーサルT型 ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルT型 ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • ユニバーサルT型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルT型(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
  • インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • LB40形6900lm昼白色高演色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB40形6900lm昼白色高演色調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高演色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・調光●Ra95●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LB40形3200lm昼白色高演色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB40形3200lm昼白色高演色調光

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高演色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・調光●Ra95●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LB40形5200lm昼白色高演色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200lm昼白色高演色調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高演色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・調光●Ra95●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • エントランスキャップ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    エントランスキャップ 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ターミナルキャップのようにも使えます。
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
  • ねじなしエントランスキャップ Panasonic(パナソニック)

    ねじなしエントランスキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • ユニバーサルLL型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLL型(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
  • LB40形4000lm昼白色高演色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB40形4000lm昼白色高演色調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高演色タイプ・4000lmタイプ・昼白色・調光●Ra95●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 200形 Φ75 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 200形 Φ75 拡散 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066WK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1620lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:108lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 4000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066SK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1320lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:113.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 60形 Φ75 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 60形 Φ75 拡散 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066WK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:480lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:114.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 250形 Φ75 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 250形 Φ75 拡散 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066WK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1975lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:106.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 250形 Φ75 拡散 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 250形 Φ75 拡散 4000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066SK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1965lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:105.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 200形 Φ75 拡散 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 200形 Φ75 拡散 4000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066SK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1615lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:107.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1325lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:114.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 60形 Φ75 拡散 4000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 60形 Φ75 拡散 4000K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066BK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:470lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:111.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 250形 Φ75 拡散 4000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 250形 Φ75 拡散 4000K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066BK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1940lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:104.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 200形 Φ75 拡散 4000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 200形 Φ75 拡散 4000K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066BK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1590lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:106lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 4000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066SK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:810lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:115.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 4000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 4000K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066BK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1300lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:112lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066WK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:815lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:116.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 4000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 4000K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066BK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:800lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:114.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 60形 Φ75 拡散 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 60形 Φ75 拡散 4000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28066SK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:475lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:113lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 250形 Φ75 拡散 3000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 250形 Φ75 拡散 3000K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28068BK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1810lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:97.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 200形 Φ75 拡散 3000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 200形 Φ75 拡散 3000K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28068BK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1480lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:98.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 200形 Φ75 拡散 5000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 200形 Φ75 拡散 5000K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28065BK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1600lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:106.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 2700K 白 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 2700K 白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28069WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1175lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:101.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28067WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1275lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:109.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 5000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 150形 Φ75 拡散 5000K 銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28065BK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1310lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:112.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ