カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 河村電器産業(11)
- テンパール工業(6)
- 三菱電機(2)
「ab3p30tl」の検索結果
特価

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6