カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(406)
- 電気材料(45)
- 制御機器(23)
- 家電(9)
- 建材・エクステリア(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 防災用品(3)
- 電動工具(3)
- 医療(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(7,765)
- メディアカバーマーケット(529)
- DAIKO(大光電機)(501)
- IDEC(和泉電気)(388)
- omron(オムロン)(348)
- ブロードウォッチ(284)
- オーム電機(232)
- Qlight(175)
- シュナイダーエレクトリック(167)
- RS PRO(165)
- ELPA(156)
- 日動工業(149)
- 東芝ライテック(138)
- ナリカ(125)
- サンワサプライ(103)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(102)
- JEFCOM(ジェフコム)(98)
- 富士電機(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
グリーン購入法適合(17)
「ac led」の検索結果
特価

LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から4日以内出荷エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
LED電球シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷質量(kg)0.3取付方式直付型電圧(V)AC100取付面位置天井面・壁面取付エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360エコロジー商品省エネ
LEDソケッタブルシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷電球のように手軽に換えられるあかり。高さ10cmの薄型シーリングライト。LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)1直径(Φmm)140高さ(mm)100電圧(V)AC100~242直下近接限度(cm)10取付面位置天井面取付エコロジー商品省エネ・長寿命
信号変換インターフェース・LED用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から32日以内出荷仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)26.6首振角度(°)90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)配光角度(°)14~34回転角度(°)水平:360調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100エコロジー商品省エネ
LEDホスピタルブラケット
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ライトコントロール(LED(LC)用)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷寸法(幅W×高さH)(mm)70×120定格電圧(V)AC100定格容量2A(ただし電源ユニット最大10台まで)プレートコスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)幅(mm)213高さ(mm)290電圧(V)AC100~242
LED電球SPハロゲン電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
LEDキッチンライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。用途壁面取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)9.5定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.17色(カバー)乳白光束(Lm)器具:840エコロジー商品省エネ
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格160VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
コスモワイドLED埋込調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。付属品プレート長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)46.2色ホワイト定格電圧(V)AC100機能下限照度設定
LEDソケッタブルダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷HACCP向け照明器具クリーンフーズシリーズ ホコリがたまりにくクリーン設計 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくい「テフロン膜付ガラス」を採用しています。 薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材のガラスやステンレスを採用しています。 光源バリエーションが豊富 ソケッタブル採用で、選べる30品種。質量(kg)2.4ランプの種類LED材質(枠)アルミ(クリア仕上)埋込穴(Φmm)100材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト用電源
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97高さ(mm)52電圧(V)AC100~242入力電圧(V)AC100~242周囲温度(℃)-20~35
LED誘導灯B級BH片面直付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
LEDローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷から32日以内出荷用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
LED電球軒下用シーリング
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付エコロジー商品省エネ・長寿命
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)15.3首振角度(°)約90機能配光調整機能(13~32度)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)(水平)約360演色指数(Ra)95調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト(昼白色)60形
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
LED電源ユニット無線調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から3日以内出荷WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%
LEDスポットライト60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。色ホワイト
LED電球軒下用シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト60形温白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト40形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
LED電源ユニット 調光 0~100%
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20356質量(g)0.3入力電圧(V)AC100~242電源電圧(V)100~242調光範囲(0%~100%)エコロジー商品省エネ
LED電球アクアタイトSP
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷仕様ボルト取付仕様材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)電圧(V)AC100構造防湿型・防雨型首振角度(°)115保護等級IP43防湿LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプ7.6WLED電球(下方向タイプ)用(E26)、7.1WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)パッキン防湿強化パッキン採用パネルテフロン膜付ガラス(透明)取付面位置壁面・天井面取付可能エコロジー商品省エネ
信号変換インターフェース・LED電球用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
...