カテゴリ

  • 制御機器(110)
  • 電気材料(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • 伊東電機(181)
  • RS PRO(166)
  • エスコ(133)
  • 三菱電機(118)
  • 富士電機(105)
  • IDEC(和泉電気)(86)
  • マルヤス電業(85)
  • CKD(84)
  • KEMET(74)
  • TRACO POWER(74)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(69)
  • WURTH ELEKTRONIK(68)
  • 長野計器(67)
  • マキテック(64)
  • ELPA(61)
  • アズワン(60)
  • エレコム(57)
  • omron(オムロン)(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-015」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 15nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 15nF ±20% 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
    仕様●静電容量:15nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6969-99
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 15nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 15nF ±20% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6970-01
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2定格電圧 AC V100-220(AC85~250)タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作駆動方式クォーツモータ式開閉回数(回)(接点)2万形状JIS協約型周波数(Hz)50/60接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
  • アドバンスS 埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04回路方式B片切
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • コスモシリーズ 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)

    15Aハイスナップスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(72件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
  • フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
  • ダイヤルタイマー(11時間形) Panasonic(パナソニック)

    ダイヤルタイマー(11時間形)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    時間設定単位15分定格15A 100V ACタイマー時間11時間
  • コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    回路方式片切タイプダブルスイッチB
  • タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB20シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
    タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
  • アドバンスS 埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込ほたるスイッチC

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)回路方式C3路
  • コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    金属枠付。15A-125V AC。
    ホワイト種類埋込ダブルコンセントコンセント個数2結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
  • ダイヤルタイマー(3時間形) Panasonic(パナソニック)

    ダイヤルタイマー(3時間形)

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    時間設定単位5分タイマー時間3時間定格15A 100V AC
  • 250V用キャップ Panasonic(パナソニック)

    250V用キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    結線方式巻締端子式
  • 125V用キャップ(定格電圧125V) Panasonic(パナソニック)

    125V用キャップ(定格電圧125V)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    739税込813特価
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト結線方式巻締端子式
  • 24時間くりかえしタイマー(コード付) Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー(コード付)

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電。
    最大設定時間24時間時間設定単位30分仕様コード付消費電力(W)1.5以下定格15A AC100V適合規格電気用品安全法(特定電気用品)コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期タイマー設定誤差±7.5分
  • 24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
    定格電圧(V)AC200仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)
  • コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
  • 協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW タイマ・1回路

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    動作周期週間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    15A-300V AC(表示ランプは100V用)
    仕様片切
  • 協約 24時間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間タイムSW タイマ・1回路

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
    動作周期24時間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
  • 浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ Panasonic(パナソニック)

    浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    回路方式片切トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
  • コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    15A-300V AC(表示ランプは100V用)
    仕様3路
  • 24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
    最大設定時間24時間時間設定単位30分定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式設置場所屋内タイマー設定誤差±7.5分
  • コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    回路方式片切トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC
  • タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • パナソニック プロバリカン ER-GP30 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック プロバリカン ER-GP30

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
    質量(g)130使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.5
  • コスモシリーズワイド21 埋込スイッチC Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    15A-300V AC。表示なし
    仕様3路
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
  • フルカラー埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    3路。ネーム付。15A-300V AC(表示ランプは100V用)
  • 「入」「切」表示スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    「入」「切」表示スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    回路方式3路定格15A 300V AC結線方式ねじなし端子式
  • 協約 週間タイムSW タイマ・2回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW タイマ・2回路

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    動作周期週間式回路数2回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)210
  • プラグイン式EEスイッチ 受台 Panasonic(パナソニック)

    プラグイン式EEスイッチ 受台

    Panasonic(パナソニック)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    方式ツイスト・ロック式
  • SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)