カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 家電(33)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 電気材料(28)
  • 電動工具(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 安全用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 医療(9)
  • 住設機器(8)
  • 完成車(5)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(4,630)
  • アズワン(1,186)
  • omron(オムロン)(465)
  • オーム電機(330)
  • YAMAZEN(山善)(304)
  • アイリスオーヤマ(265)
  • RS PRO(252)
  • エレコム(223)
  • JAPANNEXT(221)
  • エスコ(214)
  • CKD(180)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(175)
  • ATEN(173)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(158)
  • 伊東電機(148)
  • Hirschmann Test & Measurement(143)
  • Lumberg Automation(132)
  • KEMET(128)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-60」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    欠品中
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • 紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)

    紙パック式 掃除機

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
    用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)1.3質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
  • 充電式サイクロン掃除機 Panasonic(パナソニック)

    充電式サイクロン掃除機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
    用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)、約40(ON)(満充電・電池初期20℃時)充電時間(時間)約3.5使用電池リチウムイオン電池充電可能回数約2500回消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5電源コード(m)1.5付属品・延長管(1本)・床用ノズル(1個)・充電アダプター(1個)・すき間用ノズル(1個)定格電圧(V)DC18.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティッククリーナー:253×253×1101本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×253×424電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)定格:1650ヘッド仕様パワーヘッド
  • ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)

    ビューティートワレ 温水洗浄便座

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQV252GA Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQV252GA

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    取付方式表面実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(A)2.5スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
  • モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
    付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 基板実装, AQV212SZ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 基板実装, AQV212SZ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)500スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
  • 充電器(プロ用) Panasonic(パナソニック)

    充電器(プロ用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番760-3479適合本体EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7410LA2SR1/EZ7410XR1/EZ7410LA1JH1/EZ7411LA1JH1/EZ7521X-R/EZ7521LA1S-R/EZ7411XH1/EZ7410XH1/EZ7410LA2SH1/EZ7410LA2SB1/EZ7410XB1/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B長さ(mm)190幅(mm)96高さ(mm)61質量(g)520電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27アズワン品番65-1997-32
  • サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック)

    サインペット/100(押ボタン別)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
  • 急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    急速充電器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電池の特性に合わせて2段階で充電します。
    トラスコ品番360-8247質量(g)900消費電力(W)198充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
  • 24時間式タイムSWコードコンセント付 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムSWコードコンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大設定時間24時間付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書質量(g)780タイプ防雨型スイッチON-OFF時に切替ツマミ付適合規格特定電気用品定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1.5保護等級IP33相当使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下使用電圧範囲(V)AC85~115コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)回路構成同一回路(有電圧出力)
  • 充電器 Panasonic(パナソニック)

    充電器

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番422-8961長さ(mm)190幅(mm)96質量(kg)0.59高さ(mm)61質量(g)590電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30
  • 液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] Panasonic(パナソニック)

    液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v]

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378特価
    1台
    当日出荷
    地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル! ・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載 ・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。 ・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
    パネルハイビジョンチューナー数地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2画素数1366×768(水平×垂直)スピーカーフルレンジ×2個対応メディア地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信機能テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応HDMI規格ARC対応(HDMI1)端子数HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力電源(V)AC100(50/60Hz)付属品リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書使用環境温度(℃)0~40画質ハイビジョンUSBポート数1操作距離約7m以内(テレビ正面距離)アスペクト比16:9待機時消費電力(W)約0.1(本体電源「切」時)発売年2021年パネル駆動方式VA×LED使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
  • とったらリモコン Panasonic(パナソニック)

    とったらリモコン

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
    種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
  • DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)

    DLミニリミットスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷
    接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
    用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A接点構成2回路双断型(lalb)使用湿度範囲95%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)接点材質AgCdO接点耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上最大操作頻度120回/分機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
  • メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン3種音100Vホワイト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番836-0047ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
  • Switch-SiG Panasonic(パナソニック)

    Switch-SiG

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
    付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
  • メロディサイン子器 Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン子器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで) 増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
    電源タイプ電源コード式トラスコ品番836-0048質量(g)約170電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)0.2寿命10万回鳴動以上配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線音量(dB)65dB以上
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様無電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)入力(警報)無電圧a接点その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
  • 軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    検知範囲約3.5m(ビーム状)使用周囲温度(℃)-10~+40
  • メロディサイン Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
    電源タイプ電源コード式質量(g)約200電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9定格消費電力(W)2寿命10万回鳴動以上電流(mA)操作側/約1配線長100mまで適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF音量(dB)65dB以上
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    電源タイプ電源コード式セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
  • 呼出しアンプ WA-250/260 Panasonic(パナソニック)

    呼出しアンプ WA-250/260

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
    電源AC100V・50/60Hz周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
  • 家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)

    家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
  • 急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    急速充電器

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V)) ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
    トラスコ品番419-8387質量(g)960消費電力(W)198充電時間(分)(LNタイプ)【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22、フル充電時/約40【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15、フル充電時/約30
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
  • ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C)種類埋込出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
  • 携帯受信器 Panasonic(パナソニック)

    携帯受信器

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。
    電源タイプ充電池式仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)セット内容1個用充電台質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-12音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
  • ストレートアイロン ナノケア プロモデル Panasonic(パナソニック)

    ストレートアイロン ナノケア プロモデル

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    付属品掃除用ブラシサイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm電源AC100 V 50-60 Hzコード長さ(m)約3(360 °回転式コード)本体質量(g)約385消費電力41温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
  • 増設モニター Panasonic(パナソニック)

    増設モニター

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2材質難燃性ABS樹脂(一部 PS)ホワイト質量(g)約475電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く)ディスプレイ約3.5型カラー液晶取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式使用環境条件周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下通話方式音声交互自動切替方式
  • 埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)

    埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
    種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
  • 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバーチャックタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
    セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01全長(mm)159質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:Φ10穴あけ能力(mm) 木工Φ21ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm)Φ2.1~6.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示チャック(mm)キイレスチャック(Φ0.8~10mm)充電器質量(kg)約0.63充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400クラッチ数(段)15寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ21
  • 充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
    仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
  • 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
    最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750