カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(4)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- SMC(157)
- JAPANNEXT(69)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(45)
- 三菱電機(30)
- マリンテック(19)
- YAMAZEN(山善)(17)
- UNIFIVE(15)
- ダイアモンドヘッド(15)
- ミネベアミツミ(15)
- 大橋産業(BAL)(14)
- コガネイ(14)
- ELPA(13)
- グリーンハウス(12)
- BESTEK(11)
- アズワン(10)
- エスコ(10)
- オーム電機(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ac/dc 100v/12v」の検索結果
特価

タイムスイッチ TB17Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
パワードスピーカー WS-66A
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。付属品取扱説明書×1、保証書×1、ベルト×1、ネジ(ベルト取り付け用)×1、ワッシャー(ベルト取り付け用)×1、防塵カバー×1仕様●使用ユニット:12 cmコーン型●全高調波歪率:1%以下(定格出力時)質量(kg)約3.5形式フルレンジバスレフ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60 Hz)または DC12(同時使用不可)出力ライン:フォンジャック、0dBV、適合負荷 10kΩ、不平衡、モノラル定格消費電力(W)38消費電力AC動作時 18 W、DC動作時 0.6 A定格出力(W)AC100V動作時:10(4Ω)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188入力マイク:フォンジャック、-55dBV、10kΩ、不平衡、モノラル/ライン:フォンジャック、-12dBV、10kΩ、不平衡、モノラル電源コード(m)約2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧(dB/m)最大再生:98音量調節ボリューム:マイク用、ライン用各1
タイムスイッチ TB11Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
タイムスイッチ TB18Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂色ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
高容量電子式週間タイムSW1回路
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
タブ端子基板実装型 汎用パワーリレー LFシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 100 mAターミナルタイプ = TMPコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 5Vアプリケーションタイプ = 加温制御長さ = 30.1mm奥行き = 15.7mm高さ = 25.3mm寸法 = 30.1 x 15.7 x 25.3mm動作温度 Min = -40℃UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器定格電圧(V)DC12
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付 自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)色マットブラック定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)取付場所壁消費電流(mA)定格:5検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)配線方式信号:2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所廊下・階段・内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ 親器
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)色マットブラック定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)取付場所壁検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉100000回負荷容量3A 100V AC使用場所廊下・階段・内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200接触仕様半導体制御方式検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
ベビーカメラ (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷高画質カメラと録画機能で見守りながら楽しめる。1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能 」。カメラが動作・温度・音を検知しスマホ にお知らせ。色ホワイト容量動画情報:約65,000件(全体ファイル容量が、microSDカード容量を超えない場合)質量(g)460形式【対応SDカード】microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32、microSDXCカード:exFAT消費電力(W)【待機時】3.5【動作時】8.0出力【映像】FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)電源ACアダプター AC100V 50Hz/60Hz DC12V1.2Aコード長さ(m)【ACアダプターコード】1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×98×98記録方式【対応SDカード】動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC)使用環境【温度】5~35℃【湿度】45~85%(結露なきこと)撮像素子CMOS 200万画素無線通信方式規格:IEEE802.11 b/g/n準拠、伝送方式:OFDM方式、DSSS方式、周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz ~ 2.5 GHz / 1 ~13チャンネル、セキュリティ:WPA(TM)/WPA2(TM)(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)最低被写体照度(Lux)0画角【水平】54【垂直】31SDスピードクラス【対応SDカード】Class10、UHS Speed Class 1 以上対応SDカードmicroSDカード:512 MB~2 GB、microSDHCカード:4 GB~32 GB、microSDXCカード:64 GB~256 GB可動範囲(°)【水平】+153(右側)~-153(左側)【垂直】+29(上側)~ -29(下側)