カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(49)
- EPCOS(17)
- KEMET(28)
- NEC(42)
- OWLTECH(オウルテック)(10)
- RS PRO(98)
- SIEMENS(27)
- SMC(56)
- YAMAZEN(山善)(7)
- エアージェイ(8)
- エスコ(15)
- エレコム(33)
- オーム電機(9)
- カシムラ(17)
- サンワサプライ(13)
- サンワダイレクト(9)
- トヨタ(11)
- ブランドをもっと見る
「ac20c」の検索結果
特価
関連キーワード

グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 2P2E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 2P2E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式常時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CSE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式常時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CSE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら