カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 電動工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 伊東電機(114)
  • マルヤス電業(52)
  • SMC(42)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(33)
  • omron(オムロン)(31)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • 泰和電器(24)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(22)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • RS PRO(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • Aratas(旧:omron)(10)
  • エスコ(8)
  • 富士電機(8)
  • ABB(8)
  • 泰和電気工業(8)
  • ノーケン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac30-03-a」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 接点出力受信器 Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
    仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
  • 4点ターミナル AY3 Panasonic(パナソニック)

    4点ターミナル AY3

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スリムで省スペース
    仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ定格電圧(V)DC12、24負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最大許容入力電圧0.2A使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}最小適合負荷(参考値)100mV、100μA推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W負荷電流(A)3機械的寿命2000万回以上(180/分)電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
  • パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 電動ドライバー Azeloss

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
    用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り下げ AC電動ドライバー Panasonic(パナソニック)

    吊り下げ AC電動ドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
    用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3Aグリップ径(Φmm)38コード長さ(m)ドライバーコード:2モーターブラシレスモーター機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)保証期間1年間出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様送信器・発信器使用台数:30台質量(g)約550消費電力(W)7以下(AC100時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12消費電流(mA)180以下(DC12時)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)出力数4出力
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 30A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 30A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 7.4A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 7.4A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 1.5kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)7.4励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 32A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 32A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 7.5kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)32励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 2.6A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 2.6A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)2.6励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 15A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 15A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 3.7kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 10A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 10A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 2.2kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 5.5A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 5.5A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 1.0kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 4.2A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 4.2A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 0.75kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)4.2励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 1.3A(AC100V操作)(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 1.3A(AC100V操作)(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 0.2kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)1.3励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)25A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)25A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 5.5kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)25励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)5.5A 30mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)5.5A 30mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 1.0kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)1.3A 30mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)1.3A 30mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 0.2kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)1.3励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)1.3A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)1.3A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 0.2kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)1.3励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)15A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)15A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 3.7kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)10A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)10A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 2.2kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)7.4A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)7.4A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 1..5kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)7.4励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)32A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)32A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 7.5kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)32励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)5.5A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)5.5A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 1.0kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)4.2A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)4.2A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 0.75kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)4.2励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)2.6A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)2.6A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)2.6励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 15A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 15A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • LD-Pリレー Panasonic(パナソニック)

    LD-Pリレー

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    93日以内出荷
    定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
    用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
  • LQリレー Panasonic(パナソニック)

    LQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(100個)
    欠品中
    小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
    用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30