カテゴリ
- 制御機器(7)
- 整備工具・収納(3)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- スバル(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- FINDER(11)
- エスコ(9)
- RS PRO(9)
- omron(オムロン)(8)
- BOURNS(6)
- エレコム(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- テスコム(5)
- 伊東電機(5)
- EPCOS(5)
- LUMBERG(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- アズワン(4)
- オーハウス(4)
- ムラテックKDS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ac360」の検索結果
特価

コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷髪をいたわりながら毛先までまとまるしっとりツヤ髪スタイリング。スムースグロスコーティングプラスで摩擦を抑える 髪への摩擦が少なく、傷みにくい。その他の効果 ・髪のツヤ感・しっとり感・毛先のまとまり感。旅行に持っていきやすい コンパクトサイズ&オートボルテージ。お好みで選べる3段階の温度調節機能つき 120/160/180 ℃の3段階で、スタイリングにあわせた温度調節ができる 髪の状態や、髪質にあわせて温度を使い分け。約1分30秒で素早い立ち上がり 電源スイッチを入れて使用できるまでの立ち上がり時間は、ストレート時で約1分30秒。開閉ロック 使用後は開閉ロックで閉じて収納できる。360°回転コード 使用中も絡まらない360 °回転式コード。海外・国内両用 国内はもちろん海外でも活躍!AC100-240 V電源に対応。仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約275電源交流式温度(℃)アイロン部:約120/160/180(3段階)(100V・240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)消費電力100V:360-0.1W:240V:700-0.1Wコーティングスムースグロスコーティングプラス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(2個)5日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6970-73
リレー 24V dc 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152Ω●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:24mm●コード番号:699-7048アズワン品番65-8097-37
リレーソケット 基板実装 SF
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷から8日以内出荷仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造高さ(mm)24取付方式基板実装極数4接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.6
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801袋(1000個)7日以内出荷パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm。小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7018-46
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.2pF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●エネルギー:155J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:1.2pF●長さ:24mm●厚さ:5.3mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6922-63
PanasonicSFS2-DC24V
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801セット(50個)7日以内出荷仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic リレーソケット 基板実装 SF, SFS6-PS
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造電圧(V)250acシリーズSFRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SFシリーズ終結タイプねじ
Panasonic リレー 24V dc 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造取付方式基板実装極数6シリーズSF接点構成3PDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.152
Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造高さ(mm)24取付方式基板実装極数4接点構成3PST, SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.6