カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- BOURNS(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ELPA(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- ICOM(アイコム)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- RS PRO(4)
- Schutzinger(5)
- SIEMENS(1)
- SMC(1)
- TDKラムダ(1)
- コーセル(2)
- サンワサプライ(1)
- ダイキン工業(1)
- 工進(1)
- ブランドをもっと見る
「ac50-33」の検索結果
特価

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648アズワン品番65-8096-52