カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(180)
- 電気材料(95)
- 制御機器(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(25)
- フエニックス・コンタクト(2,819)
- ミツビシ(1,660)
- 三菱ふそう(1,065)
- ホンダ(769)
- 日野自動車(660)
- CEJN(セイン)(582)
- トヨタ(548)
- イチネンTASCO(429)
- ABRACON(375)
- エスコ(318)
- RS PRO(243)
- ニッサン(236)
- SPARKFUN(223)
- 因幡電工(219)
- いすゞ自動車(217)
- MAZDA(マツダ)(205)
- DIA-COMPE(176)
- MARWI(153)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(1)
「acon」の検索結果

配管穴用パイプセット
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。色アイボリー
丸型アップコン 2コ口
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷色ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
暑熱対策用空調ノズル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,900~税込¥24,090~1個当日出荷から5日以内出荷独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷色ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
配管穴用パイプ
Panasonic(パナソニック)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。適合壁厚さ:200mmまで色アイボリー
丸型アップコン 1コ口 アース付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フロアコンスクエアプレート
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。材質アルミ製
エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂幅(mm)235種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
角型アップコン2個用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)種別ブランク・1コ用種類フロアコンセント
アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フラット型フロアコン
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。用途電源用種別抜け止めアース付2コ口形状抜止タイプタイププラグ収納型フラット型フロアコン種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン住宅用 防気カバー
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内