カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • GVS(11)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • KSフィルター(5)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • SMC(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • T&D(ティアンドデイ)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イスカル(4)
  • エスコ(19)
  • スバル(6)
  • ニッサン(5)
  • パナソニックコネクト(30)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-1/4」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱ドレン.ドレンホースジョイント 14 Panasonic(パナソニック)

    断熱ドレン.ドレンホースジョイント 14

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • 天井埋込型 LED(調色) 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(調色) 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ/埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】70%色【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)6/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD2000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色光束(Lm)420/昼光色明るさシンクロ調色クラス500 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
  • ユニバーサルダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルダウンライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    4日以内出荷
    単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    仕様照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応色アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形首振角度(°)30色温度(K)2700LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)440電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルダウンライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    4日以内出荷
    単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
    仕様照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応色アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)4.1構造高気密SB形首振角度(°)30色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)107.3LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色昼白色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24グリーン購入法適合演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)440電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプエコロジー商品省エネ