カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(14)
- NETGEAR(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- unitech(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- CAPTAIN STAG(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- シムコ(SIMCO)(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- TRUSCO(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ユニカー工業(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- NISSIN(1)
- CHARI HEL(チャリヘル)(1)
- ニッサン(1)
- BROADCOM(1)
- ATEN(1)
- ブランドをもっと見る
「aero v1」の検索結果
特価

抵抗器 5.1Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801セット(5000個)7日以内出荷Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が5.1Ω及び0.75Wの定格電力を備えています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-37
抵抗器 10mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(20個)7日以内出荷Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が0.01Ω及び0.75Wの定格電力を特長としています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-62